DAYTON 2ZWX8 Pedestal Pump Sentrifugal Hp Required 2 | AC4HNX

DAYTON 2ZWX8 pidestallpumpe sentrifugal hk påkrevd 2

På lager
Vare: AC4HNX Modell: 2ZWX8

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 720 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelpumpe
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head70 @ 52 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head50-95 @ 65-30 ft.
AvløpspluggLett tilgjengelig
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head122
GPM for vann @ 15 ft av Head115
GPM for vann @ 20 ft av Head109
GPM for vann @ 30 ft av Head98
GPM for vann @ 40 ft av Head84
GPM for vann @ 50 ft av Head68
GPM for vann @ 60 ft av Head46
GPM for vann @ 70 ft av Head10
Høyde7.25 "
Housing Materialstøpejern
HP påkrevd2
PumpehjulsmaterialeStøpejern
PumpehjulstypeSemi åpen
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk200 PSI
Lengde7.75 "
Maks. Sakspress200 PSI
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. Hode72 ft
Maks. Væske Temp.200 F
Maks. Press31.2 PSI
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Outlet1-1 / 4 "
Portrotasjon4 Posisjon
SkruematerialeSink belagt
TetningssøknadLang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler
Forsegl materialeBuna-N
TetningstypeMekanisk karbon på keramikk
AksematerialeRustfritt stål
typensentrifugal
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerStøpejern, Buna-N, karbon, keramikk, SS
Bredde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.965
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode8413702005
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 50 ft av HeadBeste effektivitet GPM @ HeadBeste effektivitetsområde GPM @ HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadHøydeHousing MaterialPumpehjulsmaterialePris
DAYTON 2ZWX3 Pedestal Pump Sentrifugal Hp Required 1/3 | AC4HNR 2ZWX3-30 @ 26 ft25-37 @ 30-25 ft.--6.375 "støpejernStøpejern3 944 NOK
DAYTON 2ZWX5 Pedestal Pump Sentrifugal Hp Required 3/4 | AC4HNU 2ZWX52247 @ 36 ft35-63 @ 45-20 ft.--6.875 "støpejernStøpejern4 821 NOK
DAYTON 2ZWX6 Pedestal Pump Sentrifugal Hp Required 1 | AC4HNV 2ZWX62975 @ 38 ft60-98 @ 45-20 ft.--6.75 "støpejernStøpejern4 998 NOK
DAYTON 2ZWX7 Pedestal Pump Sentrifugal Hp Required 1 1/2 | AC4HNW 2ZWX76472 @ 44 ft55-99 @ 55-25 ft.40-6.75 "støpejernStøpejern5 026 NOK
DAYTON 2ZWX9 Pedestal Pump Sentrifugal Hp Required 3 | AC4HNY 2ZWX9110119 @ 57 ft60-144 @ 75-35 ft.82357.25 "støpejernStøpejern2 706 NOK
DAYTON 2ZWY1 pidestallpumpe sentrifugal hk påkrevd 1/3 | AC4HNZ 2ZWY1-30 @ 26 ft25-37 @ 30-25 ft.--6.375 "BronseBronse5 351 NOK
DAYTON 2ZWY2 pidestallpumpe sentrifugal hk påkrevd 1/2 | AC4HPA 2ZWY2-38 @ 27 ft25-50 @ 35-15 ft.--6.875 "BronseBronse6 338 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2ZWX8 pidestallpumpe sentrifugal hk påkrevd 2
6 720 NOK / enhet