BALDOR MOTOR VEJMM3312T nærkoblet motor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 10 hk, 3-faset, ODP, 213JM ramme

På lager
Vare: AJ6YKN Modell: VEJMM3312T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 574 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
Omgivende (C)40 grader
amps25.6 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V
Base TypeIngen montering
PliktvurderingKONT
Frame213JM
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning12.0 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3728M
Antall poler2
Produksjon10.000 hk
Total lengde19.75 "
Fase3
Power Factor86
Servicefaktor1.15
Speed3,475 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet3,600 rpm
Spenning230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54.45
Skipets høyde (cm)44.13
Skipets lengde (cm)66.99
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VJMM3312T
    • Dryppdeksel: Dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 89.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: G
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 14 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Tappet og nøkkel
    • Akseldiameter: 0.875 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Shaft Slinger

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePower FactorPris
BALDOR MOTOR VEJMM3116T Lukkkoblet motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, ODP, 143JM Ramme | AJ6YKD VEJMM3116T1 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FT041-37110 988 NOK
BALDOR MOTOR VEJMM3154T Lukkkoblet motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, ODP, 145JM Ramme | AJ6YKE VEJMM3154T-4.4/2.2-041.5-37215 095 NOK
BALDOR MOTOR VEJMM3157T Lukkkoblet motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, ODP, 145JM Ramme | AJ6YKF VEJMM3157T1.83 Amps5.8/2.925.1 LB-FT042-37612 885 NOK
BALDOR MOTOR VEJMM3158T Lukkkoblet motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, ÅPEN, 145JM Ramme | AJ6YKG VEJMM3158T-8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V18.7 LB-FT23.000 hk14.25 "38913 650 NOK
BALDOR MOTOR VEJMM3211T Lukkkoblet motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, ODP, 184JM Ramme | AJ6YKH VEJMM3211T2.43 Amps8.4/4.237.4 LB-FT043-37414 141 NOK
BALDOR MOTOR VEJMM3211T-8 Lukkkoblet motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, ODTF, 182JM Ramme | AJ6YKJ VEJMM3211T-8-9.7 A-43.000 hk18.06 "3759 392 NOK
BALDOR MOTOR VEJMM3219T Lukkkoblet motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, ODP, 184JM Ramme | AJ6YKL VEJMM3219T-18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V55.2 LB-FT27.500 hk18.04 "38923 552 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEJMM3312T nærkoblet motor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 10 hk, 3-faset, ODP, 213JM ramme
27 574 NOK / enhet