Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 900598-4S Sae Orb Hanne Kvinne Karbonstål | AD9YDA 4VRU9

EATON 900598-4S Sae Orb Hann Kvinne Karbonstål

På lager
Vare: AD9YDA Modell: 900598-4SKryssreferanse: 4VRU9

Få tak i det Mai 20, mandag
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
51NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
AdaptertypeStøpsel
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde0.67 "
Mannlig SAE-størrelse (tommer)7 / 16-20
Maks. Arbeids press7500 PSI
GjengetypeMann ORB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON 900598-6S Sae Orb Hanne Kvinne Karbonstål | AD9YDB 4VRV1 900598-6STrivalent kromsink0.73 "7500 PSI55NOK
EATON 900598-8S Sae Orb Hanne Kvinne Karbonstål | AD9YDC 4VRV2 900598-8STrivalent kromsink0.8 "7500 PSI61NOK
EATON 900598-10S Sae Orb Hanne Kvinne Karbonstål | AD9YDD 4VRV3 900598-10STrivalent kromsink0.93 "7500 PSI82NOK
EATON 900598-12S Sae Orb Hanne Kvinne Karbonstål | AD9YDE 4VRV4 900598-12STrivalent kromsink1.09 "5000 psi113NOK
EATON 900598-16S Sae Orb Hanne Kvinne Karbonstål | AD9YDF 4VRV5 900598-16STrivalent kromsink1.12 "4500 PSI166NOK
EATON 900598-20S Sae Orb Hanne Kvinne Karbonstål | AH8RJY 38YN82 900598-20STrivalent kromat sink1.2 "2500315NOK
EATON 900598-24S Sae Orb Hanne Kvinne Karbonstål | AH8RJZ 38YN83 900598-24STrivalent kromat sink1.272500420NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 900598-4S Sae Orb Hann Kvinne Karbonstål
51NOK / enhet