AIR KING 9166 Fanwhole House20 In | AC8LMA 3C614

AIR KING 9166 Fanwhole House20 In

På lager
Vare: AC8LMA Modell: 9166Kryssreferanse: 3C614

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 605 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHele huset fan
amps1.4/1.2/1.0
Bearing TypeBall
CFM høy3560
CFM Lav2510
CFM Medium3120
Dekning1000 Square-Ft.
Dybde11 "
Fan RPM1600/1450/1100
passerWindows 27 til 38 W x 26 1/4 H
Høyde26.5 "
Housing MaterialStål
Hz60
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedVindu
Antall kniver3
Fase1
Strømledningslengde6ft.
Propell Dia.20 "
PropellmaterialeStål
SpeedVendbar 3
typenVindusmontering
Spenning120
Watts170/145/115
Bredde26.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.04
Skipets høyde (cm)73.03
Skipets lengde (cm)72.69
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode8414510090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR KING 9166 Fanwhole House20 In
3 605 NOK / enhet