DAYTON 2EAX4 Vifte i hele huset 42 tommer 115 volt | AB9NFN

DAYTON 2EAX4 Hele Hus Vifte 42 Tommer 115 Volt

På lager
Vare: AB9NFN Modell: 2EAX4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHele huset fan
amps8.2/4.4
Bearing TypeBall
CFM høy12,600
CFM Lav8400
Dekning3200 Square-Ft.
Dybde46 "
Fan RPM410/270
Høyde15 "
Housing MaterialGalvanisert stål
HP1/2
Hz60
Motor TypeDelt fase
MonteringsstedTak
Antall kniver4
Fase1
StrømledningslengdeHardwired
Propell Dia.42 "
PropellmaterialeStål
KreverTaklukker
Speed2
typenBelte Drive
Spenning115
Watts661/350
Bredde46 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.55
Skipets høyde (cm)130.05
Skipets lengde (cm)128.78
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Taklukker (3C242)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2EAX4 Hele Hus Vifte 42 Tommer 115 Volt
12 113 NOK / enhet