Magnetstartere med elektronisk overbelastning

filtre

DAYTON -

IEC -stil magnetiske motorstartere

Dayton IEC magnetiske motorstartere er elektromagnetisk styrte brytere som tilbyr en sikker start- og stoppfunksjon for motorer. De tilbyr overlegen beskyttelse og automatisk avskjæring i tilfelle strømbrudd. Disse enhetene er utstyrt med en tilpasningsbar overbelastningsreléenhet og omfatter et modulært format med en kontrollenhet og strømbase. Velg fra et bredt utvalg av disse magnetiske IEC-motorstarterne, tilgjengelig i NEMA 1 og NEMA 4X kapslingstyper på Raptor Supplies.

StilModellHP @ 3 fase - 208VForsterker ACDybdeHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VPris (eks. mva)
A6PXF211 til 55.85 "1133315 746NOK
B6PXF511 til 55.85 "1133315 318NOK
B6PXF811 til 56.43 "1133321 204NOK
A6PXG111 til 56.43 "1133320 967NOK
C45C0661/22 til 45.5 "51/21011.516 950NOK
D45C04938 til 125.5 "5510101014 793NOK
E45C061514 til 185.5 "1032051516 294NOK
B6PXF654 til 206.43 "5510101516 575NOK
B6PXF954 til 206.43 "5510101519 003NOK
A6PXF354 til 205.85 "5510101517 233NOK
A6PXG254 til 206.43 "5510101521 713NOK
B6PXF7109 til 456.43 "151530304023 744NOK
A6PXG3109 til 456.43 "151530304028 467NOK
A6PXF4109 til 456.43 "151530304023 371NOK
B6PXG0109 til 456.43 "151530304028 426NOK
SQUARE D -

NEMA stil magnetisk motorstarter, ikke reverserende

StilModellHP @ 3 fase - 230VForsterker ACHjelpekontaktskjemaHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VHzPris (eks. mva)
A8536SAG12V08H301.591Nei1.5222607 713NOK
B8536SAO12V02H30S1.591Nei1.522250/607 204NOK
A8536SAG12V02H30S1.591Nei1.522250/607 713NOK
A8536SAG12V06H301.591Nei1.522250/607 713NOK
C8536SBO2V03H303181NC / 1NO355550/608 881NOK
D8536SBG2V08H303181Nei3555609 695NOK
C8536SBO2V02H30S3181Nei355550/608 881NOK
C8536SBO2V06H303181Nei355550/608 881NOK
D8536SBG2V06H303181Nei355550/609 695NOK
D8536SBG2V02H30S3181Nei355550/609 695NOK
D8536SBG2V03H303181Nei355550/609 695NOK
C8536SBO2V08H303181Nei3555608 881NOK
D8536SCG3V03H307.5271Nei7.510101050/609 658NOK
E8536SCO3V02H30S7.5271Nei7.510101050/6010 286NOK
D8536SCG3V06H307.5271Nei7.510101050/609 658NOK
C8536SCO3V08H307.5271Nei7.51010106010 286NOK
C8536SCO3V06H307.5271Nei7.510101050/6010 286NOK
C8536SCO3V03H307.5271Nei7.510101050/6010 286NOK
D8536SCG3V08H307.5271Nei7.5101010609 658NOK
D8536SCG3V02H30S7.5271Nei7.510101050/609 658NOK
D8536SDG1V06H3015451Nei1525252550/6018 308NOK
D8536SDG1V03H3015451Nei1525252550/6018 308NOK
C8536SDO1V08H3015451Nei152525256017 720NOK
C8536SDO1V06H3015451Nei1525252550/6017 720NOK
C8536SDO1V02H30S15451Nei1525252550/6017 720NOK
GENERAL ELECTRIC -

NEMA stil magnetisk motorstarter, ikke reverserende

StilModellHP @ 3 fase - 208VForsterker ACSpole voltHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VPris (eks. mva)
ACR306C10400XAAAAG7.56.5 til 13.5480 VAC7.51.51010106 744NOK
BCR306C10200XAAAAG7.56.5 til 13.5120 VAC7.51.51010-6 744NOK
ACR306C00300XAAAAG7.56.5 til 13.5240 VAC7.51.51010106 384NOK
CCR306C10300XAAAAG7.56.5 til 13.5240 VAC7.51.51010106 744NOK
ACR306C00400XAAAAG7.56.5 til 13.5480 VAC7.51.51010106 384NOK
BCR306C00200XAAAAG7.56.5 til 13.5120 VAC7.51.51010-6 384NOK
BCR306D00200XAAAAJ1025 til 50120 VAC15152525-11 080NOK
DCR306D00400XAAAAJ1025 til 50480 VAC151525252511 080NOK
DCR306D00300XAAAAJ1025 til 50240 VAC151525252511 080NOK
ECR306E00300XAAAAL2535 til 70240 VAC303050505019 254NOK
ECR306E00400XAAAAL2535 til 70480 VAC303050505017 965NOK
BCR306E00200XAAAAL2535 til 70120 VAC30305050-16 364NOK
BCR306F00300XAAAAM40135240 VAC505010010010039 260NOK
BCR306F00400XAAAAM40135480 VAC505010010010027 187NOK
BCR306F00200XAAAAM40135120 VAC5050100100-39 260NOK
StilModellHP @ 3 fase - 240VForsterker ACSpole voltHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VInnstilling for overbelastningsreléforsterkerHP @ 1 fase - 120VPris (eks. mva)
ALUB12312600 VAC7.57.510Opptil 12 A.1.54 992NOK
ALUB321032120 til 600 VAC202025Opptil 32 A.26 558NOK
StilModellHP @ 3 fase - 240VForsterker ACSpole voltHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VInnstilling for overbelastningsreléforsterkerHP @ 1 fase - 120VPris (eks. mva)
ALU2B12FU312110 til 240 VAC / DC7.57.510Opptil 12 A.1.58 889NOK
ALU2B12B31224 VAC7.57.510Opptil 12 A.1.58 658NOK
ALU2B32B103224 VAC202025Opptil 32 A.213 552NOK
ALU2B32FU1032110 til 240 VAC / DC202025Opptil 32 A.211 792NOK
SQUARE D -

NEMA Style magnetisk motorstarter, reversering

StilModellHP @ 3 fase - 480VForsterker ACDybdeHP @ 3 fase - 575VNEMA StørrelseInnstilling for overbelastningsreléforsterkerBreddeHøydePris (eks. mva)
A8736SAO16V02H30S295.31 "2003 til 9A7.13 "6.91 "12 896NOK
B8736SBO4V02H30S5187.2 "506 til 18A5.3 "7"15 045NOK
C8736SCO8V02H30S10277.2 "1019 til 27A5.3 "7"17 595NOK
B8736SDO2V02H30S25459"25215 til 45A6"8.5 "38 035NOK
B8736SEO2V02H30S50907"50330 til 90A12.72 "7.97 "50 144NOK
D8736SFO3V02H30S1001357"100445 til 135A14.25 "11.69 "126 159NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Motorstarter NEMA 120VAC Reverserende

ModellSakPris (eks. mva)
T36DN13G7SAF6MRM15 472 NOK
EATON -

Størrelse 1 An19 Starter Competitive Retrofit Kit

ModellSakPris (eks. mva)
AN19DN0A5E020-CRKBJ7JDY8 506 NOK
Se detaljer
SQUARE D -

Nema magnetisk motorstarter, 120VAC spole, 9 til 27 overbelastningsreléforsterker

ModellSakPris (eks. mva)
8736SCG8V02H30SCH6MVY18 620 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?