VESTIL ALUM-H Håndtruck i aluminium med pneumatiske hjul

På lager
Vare: AG7LUJ Modell: ALUM-H

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhånd Lastebil
Kapasitet500 lbs.
Hjulstørrelse10.5 "x 3.5"
Type hjulPneumatisk
FARGESølv
Dybde19 "
Høyde51.25 "
Lengde19 "
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Nese plate dybde7.5 "
Neseplate tykkelse0.5 "
Bredd på neseplaten18 "
Antall hjul2
Hjuldiameter10 1 / 2 "
Hjulbredde3.5 "
Bredde20.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)130.18
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)51.44
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNeseplate tykkelseCaster materialeHjulstørrelseAntall hjulPlattform LengdePlattform lastebil kapasitetPlattform lastebil håndtakshøydePlattform lastebil lengdePris
VESTIL ALUM-3-CONV Kabriolet aluminiumslastebil, 3-i-1, 20.5 tommer x 52 tommer Størrelse | AG7LUF ALUM-3-CONV0.5 "Poly på stål10.5" x 3.25", 5" x 1.25"457 "750 lbs.42 "-5 654 NOK
VESTIL ALUM-CONV Konvertibel håndtruck i aluminium, 2-i-1, 20.5 tommer x 52 tommer Størrelse | AG7LUG ALUM-KONV1 / 2 "Poly på stål10 "x 3.5", 5 "x 1.25"446 1 / 2 "650 lbs.40 1 / 2 "-5 096 NOK
VESTIL ALUM-CONV-B Kabriolet lastebil i aluminium, 20.5 tommer x 61.5 tommer størrelse | AG7LUH ALUM--B CONV1 / 2 "Poly på stål10 "x 3.5", 5 "x 1.25"4-650 lbs.44 7 / 8 "56 1 / 2 "5 253 NOK
VESTIL ALUM-H-HR Håndtruck i aluminium med harde gummihjul | AG7LUK ALUM-H-HR0.5 "Hard gummi10 "x 2.5"2----3 449 NOK
VESTIL ALUM-LOOP Håndtruck i aluminium, pneumatiske hjul, enkeltløkkehåndtak, 500 Lb. Kapasitet | AG7LUM ALUM-LOOP1 / 2 "-10 "x 3.5"2----3 078 NOK
VESTIL ALUM-LOOP-H Håndtruck i aluminium, pneumatiske hjul, dobbeltløkkehåndtak, 500 Lb. Kapasitet | AG7LUN ALUM-LOOP-H1 / 2 "-10 "x 3.5"2----3 606 NOK
VESTIL ALUM-LOOP-H-HR Håndtruck i aluminium, hjul i harde gummi, håndtak med dobbel løkke, 500 Lb. Cap | AG7LUP ALUM-LOOP-H-HR1 / 2 "Hard gummi10 "x 3.5"2----4 036 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ALUM-H Håndtruck i aluminium med pneumatiske hjul
3 005 NOK / enhet