SCHNEIDER ELECTRIC LED-enhet


filtre
Diameter: 60mm , blinker per minutt: Steady , Høyde: 3.5 " , Husmateriale: polykarbonat , Lampetype: LED , Lengde: 5.2 " , Linsemateriale: polykarbonat , Lyseffekt: LED , Montering: Skrue klemme , Driftstemperatur: -25 grader til 50 grader C , Vurdering: IP65 , Spenning: 24 VAC/DC , Bredde: 3.6 "
StilModellFARGENåværende tegnetPris (eks. mva)
A
XVUC26
Blå50mA1 486 NOK
B
XVUC23
Grønn50mA1 310 NOK
C
XVUC25
oransje40mA1 285 NOK
D
XVUC24
Rød40mA1 386 NOK
E
XVUC29
Rød / rav / gul / grønn / blå / hvit70mA1 928 NOK
F
XVUC27
Hvit50mA1 486 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?