Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XVUC25 Led Unit Oransje Polykarbonat Ip65 | AF9LMW 30EF25

SCHNEIDER ELECTRIC XVUC25 LED-enhet oransje polykarbonat Ip65

På lager
Vare: AF9LMW Modell: XVUC25Kryssreferanse: 30EF25
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
884NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED-enhet
FARGEoransje
Nåværende tegnet40mA
Diameter60mm
Blinker per minuttSteady
Høyde3.5 "
Housing Materialpolykarbonat
LampetypeLED
Lengde5.2 "
Lens Materialpolykarbonat
light OutputLED
MonteringSkrue klemme
Drifts Temp.-25 grader til 50 grader C
VurderingIP65
Spenning24 VAC/DC
Bredde3.6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8531909000

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetPris
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC23 Led Unit Grønn Polykarbonat Ip65 | AF9LMU 30EF23 XVUC23Grønn50mA901NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC24 Led Unit Rød polykarbonat Ip65 | AF9LMV 30EF24 XVUC24Rød40mA886NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC26 Led Unit Blue Polycarbonate Ip65 | AF9LMX 30EF26 XVUC26Blå50mA1 176 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC27 Led Unit White Polycarbonate Ip65 | AF9LMY 30EF27 XVUC27Hvit50mA1 176 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC29 Led Unit 24v polykarbonat Ip65 | AF9LMZ 30EF28 XVUC29Rød / rav / gul / grønn / blå / hvit70mA1 337 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVUC25 LED-enhet oransje polykarbonat Ip65
884NOK / enhet