Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PAKKERE KROMER 7228-3 Verktøybalanserer 5.7-8.4 Lbs 4.9 fot Nylon | AB4MYN 1ZDG9

PACKERS KROMER 7228-3 Tool Balancer 5.7-8.4 lbs 4.9 fot nylon

På lager
Vare: AB4MYN Modell: 7228-3Kryssreferanse: 1ZDG9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 402 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøybalanser
Kabellengde4.9ft.
KabelmaterialeSmurt, antirotasjon, stål
For veiing av verktøy5.7 til 8.4 lb.
Housing Materialnylon
LåsemekanismeHåndbok
Generell dybde3.5 "
Total høyde19 "
Samlet bredde5.5 "
Hjulvekt3.65 lb.
SpenningsjusteringTrinnløs, koblingsfri

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6335
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8483509040
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Ratchet Lock (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellHjulvektKabellengdeKabelmaterialeFor veiing av verktøyHousing MaterialGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
PAKKERE KROMER 7228-1 Verktøybalanserer ,8-2.6 Lbs 4.9 fot Nylon | AB4MYL 1ZDG7 7228-13.35 lb.4.9ft.Smurt, antirotasjon, stål0.8 til 2.6 lb.nylon3.5 "19 "5.5 "2 989 NOK
PAKKERE KROMER 7228-2 Verktøybalanserer 2.6-5.7 lbs 4.9 fot nylon | AB4MYM 1ZDG8 7228-23.60 lb.4.9ft.Smurt, antirotasjon, stål2.6 til 5.7 lb.nylon3.5 "19 "5.5 "3 250 NOK
PAKKERE KROMER 7228-4 Verktøybalanserer 8.4-11.4 Lbs 4.9 fot Nylon | AB4MYP 1ZDH1 7228-43.70 lb.4.9ft.Smurt, antirotasjon, stål8.4 til 11.4 lb.nylon3.5 "19 "5.5 "4 864 NOK
PAKKERE KROMER 7228-5 Verktøybalanserer 11.4-14.3 Lbs 4.9 fot Nylon | AB4MYQ 1ZDH2 7228-53.95 lb.4.9ft.Smurt, antirotasjon, stål11.4 til 14.3 lb.nylon3.5 "19 "5.5 "5 493 NOK
PAKKERE KROMER 7230-3 Verktøybalanserer 13.3-22 Lbs 6.5 fot Nylon | AB4MYR 1ZDH3 7230-38.20 lb.6.5ft.Smurt, antirotasjon, stål13 til 22 lb.nylon5"21 "7"10 272 NOK
PAKKERE KROMER 7230-4 Verktøybalanserer 20-30 Lbs 6.5 fot Nylon | AB4MYT 1ZDH4 7230-48.65 lb.6.5ft.Smurt, antirotasjon, stål20 til 30 lb.nylon5"21 "7"11 963 NOK
PAKKERE KROMER 7230-5 Verktøybalanserer 28.7-37 Lbs 6.5 fot Nylon | AB4MYU 1ZDH5 7230-58.70 lb.6.5ft.Smurt, antirotasjon, stål29 til 37 lb.nylon5"21 "7"12 795 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PACKERS KROMER 7228-3 Tool Balancer 5.7-8.4 lbs 4.9 fot nylon
4 402 NOK / enhet