kulelager: Ball , Bolt Circle Dia.: 7 1 / 4 " , Kanalboksposisjon: Nei , Plikt: Kontinuerlig , Driftssyklus: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: NEMA Premium Effektiv , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: NEMA PremiumR vurdert , Isolasjonsklasse: B , Motorapplikasjon: Pump , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motor Sub Application: Tettkoblet pumpe , Motor termisk beskyttelse: none , NEMA Design: B , Antall hastigheter: 1 , Fase: 3 , RPM-område: 1701-1800 , Tjenestefaktor: 1.15
Egenskaper
- De kommer med overdimensjonerte, låste kulelager og akselende kulelager for jevn drift av motorens indre deler
- Disse enhetene har en ekstern slinger som beskytter lagrene mot fuktighet, støv og skitt.
- De har åpne, dryppsikre kabinetter for å la luften passere fritt gjennom motorviklingene, og holder dem kjølige når de overopphetes.
- Disse motorene kommer med klasse F-isolasjon for å tåle temperaturer opp til 155 grader C og en temperaturøkning på 80 grader C (i en lengre periode).
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er hensikten med den rullede stålrammen?
Valset stål gir overlegen stivhet, duktilitet, styrke og robusthet til motoren samtidig som det tillater sømløs drift i krevende bruksområder.
Hva er en elektrisk tilkobling av kondensatorstart-kondensatordrift?
Kondensatorstart-kondensatorkjøringstilkobling gir større dreiemomentkarakteristikk når motoren går på full hastighet.
Hva er C-face montering?
C-face-montering muliggjør direkte kobling med utstyret samtidig som motorvekten holdes balansert ved hjelp av en flens.