MARATHON MOTORS 254TTDBD6037 Tettkoblet pumpemotor, 15 hk, 1775 rpm, 254Jp Ramme, 230/460VAC | CH6JER 32UR08

MARATHON MOTORS 254TTDBD6037 nærkoblet pumpemotor, 15 hk, 1775 rpm, 254Jp ramme, 230/460VAC

På lager
Vare: CH6JER Modell: 254TTDBD6037Kryssref.: 32UR08

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 169 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneBall
Kroppsdia.11.8 "
Boltsirkel Dia.7 1 / 4 "
Posisjon for rørboksNei
Duty CycleKontinuerlig
Frame254JP
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning37.5 / 18.8A
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA PremiumR vurdert
Høyde13 1 / 2 "
HP15
Hz60 Hz
Lengde Mindre aksel19 3 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPump
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonTettkoblet pumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1775
NEMA designB
Nominell effektivitet93%
Antall hastigheter1
Total lengde27.3125 "
Fase3
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.25 "
Aksel lengde8 3 / 16 "
Spenning230 / 460V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 118.35
Skipets høyde (cm)71.48
Skipets lengde (cm)80.7
Skipets bredde (cm)71.2
HS kode8501524000
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellOmformer vurdertKroppsdia.FrameLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotordesignMotorakseldesignRPM på typeskiltPris
MARATHON MOTORS 254TTDR16028 15 HK nærkoblet pumpemotor, 3-fase, 1770 navneskilt RPM, 230/460 spenning | CD2HQP 53UE88 254TTDR16028Nei-254JPV19 13 / 16 "40 grader C3-faseJM gjenget177043 721 NOK
MARATHON MOTORS 215TTDBD6037 Tettkoblet pumpemotor, 10 hk, 1770 Rpm, 215Jp Ramme, 230/460VAC | CH6JCV 32UR06 215TTDBD6037Ja9.5 "215JP15 "40 grader C3-faseTastet177024 869 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTDBD6037 nærkoblet pumpemotor, 15 hk, 1775 rpm, 254Jp ramme, 230/460VAC
34 169 NOK / enhet