MARATHON MOTORS 254TTDR16028 15 HK nærkoblet pumpemotor, 3-fase, 1770 navneskilt RPM, 230/460 spenning | CD2HQP 53UE88

MARATHON MOTORS 254TTDR16028 15 HK nærkoblet pumpemotor, 3-fase, 1770 navneskilt RPM, 230/460 spenning

På lager
Vare: CD2HQP Modell: 254TTDR16028Kryssreferanse: 53UE88

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 721 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium Effektiv
Frame254JPV
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning38.0/18.9
HP15
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel19 13 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPump
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignJM gjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonTettkoblet pumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1770
Nominell effektivitet93.6%
NrCC003A
Total lengde27 15 / 16 "
Fase3
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.375 "
Aksel lengde8.125 "
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 130.5
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)79.38
Skipets bredde (cm)56.52

Produktvarianter

ProduktModellOmformer vurdertKroppsdia.FrameLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotordesignMotorakseldesignRPM på typeskiltPris
MARATHON MOTORS 215TTDBD6037 Tettkoblet pumpemotor, 10 hk, 1770 Rpm, 215Jp Ramme, 230/460VAC | CH6JCV 32UR06 215TTDBD6037Ja9.5 "215JP15 "40 grader C3-faseTastet177024 869 NOK
MARATHON MOTORS 254TTDBD6037 Tettkoblet pumpemotor, 15 hk, 1775 rpm, 254Jp Ramme, 230/460VAC | CH6JER 32UR08 254TTDBD6037-11.8 "254JP19 3 / 16 "40 grader C3-faseTastet177534 169 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTDR16028 15 HK nærkoblet pumpemotor, 3-fase, 1770 navneskilt RPM, 230/460 spenning
43 721 NOK / enhet