BRADY Rørmarkør, lufttilførsel


filtre
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris (eks. mva)
A
4160-C
-Blå2-1/2 to 3-7/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark209NOK
A
4160-D
-Blå4 til 6 "-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark226NOK
A
4160-A
-Blå3/4 to 1-3/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark242NOK
B
4160-G
-Blå8 til 9-7 / 8 "-HvitStrap-On-Trykt plastark331NOK
A
4160-B
-Blå1-1/2 to 2-3/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark276NOK
C
7011-3C
2.75 "Hvit3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl192NOK
D
7010-3C
2.75 "Blå3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl192NOK
E
7010-4
7"Blå3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl192NOK
F
7011-4
7"Hvit3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl192NOK
G
7010-1
14 "Blå2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl188NOK
H
7011-1HV
24 "Hvit8 "og større4"SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl237NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?