BRADY 4160-G Rørmarkør Lufttilførsel Blå 8 Til 9-7/8 In | AF3TMA 8CUP8

BRADY 4160-G Pipe Marker Air Supply Blue 8 To 9-7/8 In

På lager
Vare: AF3TMA Modell: 4160-GKryssreferanse: 8CUP8

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

327NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeBlå
Passer til rør OD8 til 9-7 / 8 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilStrap-On
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)25.1
Skipets lengde (cm)25.1
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 7010-1 Rørmarkør lufttilførsel svart 2-1/2 til 7-7/8 tommer | AE2ZMD 5ACE6 7010-114 "Blå2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7010-3C Pipe Marker Lufttilførsel Svart 3/4 tomme eller mindre | AE2ZMF 5ACE8 7010-3C2.75 "Blå3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl192NOK
BRADY 7010-4 Pipe Marker Lufttilførsel Svart 3/4 Til 2-3/8 In | AE2ZMG 5ACE9 7010-47"Blå3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7011-1HV Rørmarkør Lufttilførsel Hvit 8 tommer eller større | AE2ZMH 5ACF1 7011-1HV24 "Hvit8 "og større4"SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl11NOK
BRADY 7011-3C Pipe Marker Lufttilførsel Hvit 3/4 tomme eller mindre | AE2ZMJ 5ACF2 7011-3C2.75 "Hvit3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7011-4 Pipe Marker Lufttilførsel Hvit 3/4 Til 2-3/8 In | AE2ZMK 5ACF3 7011-47"Hvit3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 4160-A Pipe Marker Lufttilførsel Svart 3/4 Til 1-3/8 In | AF3TFA 8CRK8 4160-A-Blå3/4 to 1-3/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark83NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4160-G Pipe Marker Air Supply Blue 8 To 9-7/8 In
327NOK / enhet