Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7010-4 Pipe Marker Lufttilførsel Svart 3/4 Til 2-3/8 In | AE2ZMG 5ACE9

BRADY 7010-4 Pipe Marker Air Supply Black 3/4 To 2-3/8 In

På lager
Vare: AE2ZMG Modell: 7010-4Kryssreferanse: 5ACE9
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeBlå
Passer til rør OD3/4" to 2-3/8"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 7010-1 Rørmarkør lufttilførsel svart 2-1/2 til 7-7/8 tommer | AE2ZMD 5ACE6 7010-114 "Blå2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7010-3C Pipe Marker Lufttilførsel Svart 3/4 tomme eller mindre | AE2ZMF 5ACE8 7010-3C2.75 "Blå3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl192NOK
BRADY 7011-1HV Rørmarkør Lufttilførsel Hvit 8 tommer eller større | AE2ZMH 5ACF1 7011-1HV24 "Hvit8 "og større4"SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl11NOK
BRADY 7011-3C Pipe Marker Lufttilførsel Hvit 3/4 tomme eller mindre | AE2ZMJ 5ACF2 7011-3C2.75 "Hvit3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7011-4 Pipe Marker Lufttilførsel Hvit 3/4 Til 2-3/8 In | AE2ZMK 5ACF3 7011-47"Hvit3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 4160-A Pipe Marker Lufttilførsel Svart 3/4 Til 1-3/8 In | AF3TFA 8CRK8 4160-A-Blå3/4 to 1-3/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark83NOK
BRADY 4160-G Rørmarkør Lufttilførsel Blå 8 Til 9-7/8 In | AF3TMA 8CUP8 4160-G-Blå8 til 9-7 / 8 "-HvitStrap-On-Trykt plastark327NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7010-4 Pipe Marker Air Supply Black 3/4 To 2-3/8 In
5NOK / enhet