VESTIL HRAIL-9072 Konstruksjon Barrier Starter Unit | AG7UJH

VESTIL HRAIL-9072 Starterenhet for konstruksjonsbarrierer

Vare: AG7UJH Modell: HRAIL-9072
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 748 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.
Aperture0.375 "
Base høyde7"
Base lengde24 "
Base bredde24 "
Kjedeleddmåler10 ga.
Kjedelenkeåpning2 3 / 8 "x 2 3 / 8"
FARGEGrå
Dybde24 "
FinishGalvanisert
Høyde72 "
Lengde8.5 ft.
MaterialeSveiset stål
MåleenheterHVER
Mesh Størrelse2.5 "
MasketypeDiamant
Antall vedlagte innsatser2
Antall base2
Antall paneler1
Panel og sokkelrør Dia.1 1 / 4 "
Panellengde90 "
Panelbredde1 1 / 2 "
Innsatslengde24 "
Stavtykkelse1.25 "
Innsatsbredde24 "
Tykkelse140 tusen
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 53.55
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)259.08
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HRAIL-9072 Starterenhet for konstruksjonsbarrierer
2 748 NOK / enhet