HANSEN Hydraulisk hurtigkobling, forzinket stål


filtre
Peiling materiale: Rustfritt stål , Lager: Rustfritt stål , Kroppsmateriale: Forzinket stål , Tilkoblingstype: FSAE , Bli ferdig: Fjern Chromate , Låsemekanisme: Standard ermelås , Maks. Press: 5075 psi , Driftstemp. Område: -4 grader til 212 grader F , Tetning: Buna N , Forseglingsmateriale: Buna N , segltype: Buna N , Temp. Område: -4 til 212 F. , Ventildesign: Tubular
StilModellKroppsstørrelseStrømningshastighetSakParker-utvekslingTrådstørrelsetypenPris (eks. mva)
A
6FFS56UN
-3 gpmHydraulisk koblingshusFEM251-6FO9/16 "-18Flat ansikt, kvinne924NOK
B
6FFP56UN
-3 gpmHydraulisk koblingsnippelFEM252-6FO9/16 "-18Flat ansikt, mann414NOK
A
12FFS75UN
1 / 2 "12 GPMHydraulisk koblingshusFEM501-8FO3/4 "-16Flat ansikt, kvinne1 549 NOK
A
12FFS106UN
1 / 2 "12 GPMHydraulisk koblingshusFEM501-12FO1-1 / 16 "-12Flat ansikt, kvinne1 127 NOK
B
12FFP75UN
1 / 2 "12 GPMHydraulisk koblingsnippelFE, M502-8FO3/4 "-16Flat ansikt, mann848NOK
B
12FFP87UN
1 / 2 "12 GPMHydraulisk koblingsnippelFEM502-10FO7/8 "-14Flat ansikt, mann733NOK
B
12FFP106UN
1 / 2 "12 GPMHydraulisk koblingsnippelFEM502-12FO1-1 / 16 "-12Flat ansikt, mann905NOK
A
16FFS106UN
3 / 4 "12 GPMHydraulisk koblingshusFEM621-12FO1-1 / 16 "-12Flat ansikt, kvinne2 418 NOK
B
16FFP106UN
3 / 4 "12 GPMHydraulisk koblingsnippelFEM622-12FO1-1 / 16 "-12Flat ansikt, mann1 594 NOK
B
19FFP106UN
3 / 4 "26 gpmHydraulisk koblingsnippelFEM752-12FO1-1 / 16 "-12Flat ansikt, mann1 227 NOK
A
10FFS75UN
3 / 8 "6 gpmHydraulisk koblingshusFE, 371-8FO3/4 "-16Flat ansikt, kvinne876NOK
B
10FFP75UN
3 / 8 "6 gpmHydraulisk koblingsnippelFEM372-8FO3/4 "-16Flat ansikt, mann505NOK

Hydraulisk hurtigkobling, forzinket stål

Hansens hydrauliske hurtigkoblinger er designet for å gi raske installasjoner og en sølfri ytelse mens de festes til hydraulikk- og væskeoverføringsutstyr. Disse enhetene har en push-to-connect og standard hylselåsdesign og fargeidentifikasjonsringer for å forhindre overkryssing av hylselinjen. De er videre integrert med en koblingssokkel for positiv forsegling med væskeledningene og skylleventiler for å redusere lufteksponering og søl. Velg fra et bredt utvalg av disse hurtigkoblingene tilgjengelig i 3, 6, 12 og 26 GPM strømningshastighetsvarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?