Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSEN 16FFS106UN Hydraulisk hurtigkobling Hun | AC6FKT 33M279

HANSEN 16FFS106UN Hydraulisk hurtigkobling hunn

På lager
Vare: AC6FKT Modell: 16FFS106UNKryssreferanse: 33M279

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 418 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt stål
Body MaterialForzinket stål
Kroppsstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeFSAE
FinishFjern Chromate
Strømningshastighet12 GPM
LåsemekanismeStandard ermelås
Maks. Press5075 psi
O-ringstråd (inn.)1-1/16-12 UNF
Driftstemp. Område-4 grader til 212 grader F
Parker-utvekslingFEM621-12FO
SAE rett tråd (inn.)1-1 / 16 - 12
ForsegleBuna N
Forsegl materialeBuna N
Slå avFlatt ansikt
ErmematerialeForzinket stål
Temp. Område-4 til 212 F.
Trådstørrelse1-1 / 16 "-12
typenFlat ansikt, kvinne
VentildesignTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7307225000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseStrømningshastighetSakParker-utvekslingTrådstørrelsetypenPris
HANSEN 12FFS75UN Hydraulisk hurtigkobling Hun 3/4-16 | AC6FKN 33M275 12FFS75UN1 / 2 "12 GPMHydraulisk koblingshusFEM501-8FO3/4 "-16Flat ansikt, kvinne1 549 NOK
HANSEN 12FFS106UN Hydraulisk hurtigkobling Hun | AC6FKP 33M276 12FFS106UN1 / 2 "12 GPMHydraulisk koblingshusFEM501-12FO1-1 / 16 "-12Flat ansikt, kvinne1 127 NOK
HANSEN 6FFS56UN Hydraulisk Hurtigkopling Kvinne 9/16-18 | AC6FKR 33M278 6FFS56UN-3 gpmHydraulisk koblingshusFEM251-6FO9/16 "-18Flat ansikt, kvinne924NOK
HANSEN 10FFS75UN Hydraulisk Hurtigkopling Kvinne 3/4-16 | AC6FKV 33M281 10FFS75UN3 / 8 "6 gpmHydraulisk koblingshusFE, 371-8FO3/4 "-16Flat ansikt, kvinne876NOK
HANSEN 12FFP106UN Hydraulisk hurtigkobling Hann 1-1/16-12 | AC6FKW 33M282 12FFP106UN1 / 2 "12 GPMHydraulisk koblingsnippelFEM502-12FO1-1 / 16 "-12Flat ansikt, mann905NOK
HANSEN 6FFP56UN Hydraulisk hurtigkobling Hann 9/16-18 | AC6FKY 33M284 6FFP56UN-3 gpmHydraulisk koblingsnippelFEM252-6FO9/16 "-18Flat ansikt, mann414NOK
HANSEN 12FFP75UN Hydraulisk hurtigkobling Hann 3/4-16 | AC6FLB 33M287 12FFP75UN1 / 2 "12 GPMHydraulisk koblingsnippelFE, M502-8FO3/4 "-16Flat ansikt, mann848NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSEN 16FFS106UN Hydraulisk hurtigkobling hunn
2 418 NOK / enhet