Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSEN 12FFP106UN Hydraulisk hurtigkobling Hann 1-1/16-12 | AC6FKW 33M282

HANSEN 12FFP106UN Hydraulisk hurtigkobling hann 1-1/16-12

På lager
Vare: AC6FKW Modell: 12FFP106UNKryssreferanse: 33M282
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
1 029 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt stål
Body MaterialForzinket stål
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeFSAE
FinishFjern Chromate
Strømningshastighet12 GPM
LåsemekanismeStandard ermelås
Maks. Press5075 psi
O-ringstråd (inn.)1-1 / 16 - 12 UNF
Driftstemp. Område-4 grader til 212 grader F
Parker-utvekslingFEM502-12FO
SAE rett tråd (inn.)1-1 / 16 - 12
ForsegleBuna N
Forsegl materialeBuna N
Slå avFlatt ansikt
ErmematerialeForzinket stål
Temp. Område-4 til 212 F.
Trådstørrelse1-1 / 16 "-12
typenFlat ansikt, mann
VentildesignTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7307225000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseStrømningshastighetSakParker-utvekslingTrådstørrelsetypenPris
HANSEN 12FFS75UN Hydraulisk hurtigkobling Hun 3/4-16 | AC6FKN 33M275 12FFS75UN1 / 2 "12 GPMHydraulisk koblingshusFEM501-8FO3/4 "-16Flat ansikt, kvinne1 664 NOK
HANSEN 12FFS106UN Hydraulisk hurtigkobling Hun | AC6FKP 33M276 12FFS106UN1 / 2 "12 GPMHydraulisk koblingshusFEM501-12FO1-1 / 16 "-12Flat ansikt, kvinne1 299 NOK
HANSEN 6FFS56UN Hydraulisk Hurtigkopling Kvinne 9/16-18 | AC6FKR 33M278 6FFS56UN-3 gpmHydraulisk koblingshusFEM251-6FO9/16 "-18Flat ansikt, kvinne993NOK
HANSEN 16FFS106UN Hydraulisk hurtigkobling Hun | AC6FKT 33M279 16FFS106UN3 / 4 "12 GPMHydraulisk koblingshusFEM621-12FO1-1 / 16 "-12Flat ansikt, kvinne2 495 NOK
HANSEN 10FFS75UN Hydraulisk Hurtigkopling Kvinne 3/4-16 | AC6FKV 33M281 10FFS75UN3 / 8 "6 gpmHydraulisk koblingshusFE, 371-8FO3/4 "-16Flat ansikt, kvinne941NOK
HANSEN 6FFP56UN Hydraulisk hurtigkobling Hann 9/16-18 | AC6FKY 33M284 6FFP56UN-3 gpmHydraulisk koblingsnippelFEM252-6FO9/16 "-18Flat ansikt, mann445NOK
HANSEN 12FFP75UN Hydraulisk hurtigkobling Hann 3/4-16 | AC6FLB 33M287 12FFP75UN1 / 2 "12 GPMHydraulisk koblingsnippelFE, M502-8FO3/4 "-16Flat ansikt, mann978NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSEN 12FFP106UN Hydraulisk hurtigkobling hann 1-1/16-12
1 029 NOK / enhet