Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24670.037.0150 Machine Screw Flat 3/8-16 X 1 1/2 L, 100PK | AB2NGH 1MY45

APPROVED VENDOR U24670.037.0150 Maskinskrue Flat 3/8-16 X 1 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB2NGH Modell: U24670.037.0150Kryssref: 1MY45 / 126U96

Få tak i det Mai 20, mandag
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
879NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#4
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.670 "
Hodehøyde0.2 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0308
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.037.0150 Maskinskrue Flat 3/8-16 X 1 1/2 L, 100PK
879NOK /pakke