VESTIL TG-1600 Full Overlapp Header Mount Vinyl Strip Dører


filtre
Sprøhet Temp.: 0.35 grader C , Farge: Fjern , Dybde: 1 / 6 " , Uklarhetsoverføring: 6.3% , Lysgjennomgang: 82.80% , Materiale: PVC vinyl , Maks. Strekkforlengelse: 388% , Monteringsdesign: Header , Monteringstype: Header , Overlappingsstil: Full , Styrke @ 100 % forlengelse: 1181 psi , Stripebredde: 16 " , Strekkstyrke: 2635 psi
StilModellBreddeGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadHøydeBelastning ved 100 % forlengelseDriftstemp. OmrådestivhetTykkelsePris (eks. mva)
A
TG-1600-FH-96-96
96 "2.07 "35.4 lbs.96 "32.2 lbs.-10° til 140° F1805 psi0.16 "8 761 NOK
RFQ
B
TG-1600-FH-96-108
96 "2.07 "35.4 lbs.108 "32.2 lbs.-10° til 140° F1805 psi0.16 "9 605 NOK
RFQ
C
TG-1600-FH-108-120
108 "2.07 "35.4 lbs.120 "32.2 lbs.-10° til 140° F1805 psi0.16 "11 796 NOK
RFQ
D
TG-1600-FH-120-168
120 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "16 679 NOK
RFQ
E
TG-1600-FH-120-120
120 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "12 555 NOK
RFQ
F
TG-1600-FH-120-144
120 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "14 632 NOK
RFQ
G
TG-1600-FH-120-72
120 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "8 374 NOK
RFQ
H
TG-1600-FH-120-216
120 "2"35 2/5 lbs.216 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "20 830 NOK
RFQ
I
TG-1600-FH-120-192
120 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "18 769 NOK
RFQ
J
TG-1600-FH-120-240
120 "2"35 2/5 lbs.240 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "22 907 NOK
RFQ
K
TG-1600-FH-144-120
144 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "15 060 NOK
RFQ
L
TG-1600-FH-144-168
144 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "20 030 NOK
RFQ
M
TG-1600-FH-144-192
144 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "22 522 NOK
RFQ
N
TG-1600-FH-144-216
144 "2"35 2/5 lbs.216 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "25 012 NOK
RFQ
O
TG-1600-FH-144-240
144 "2"35 2/5 lbs.240 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "27 504 NOK
RFQ
P
TG-1600-FH-144-72
144 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "10 064 NOK
RFQ
Q
TG-1600-FH-144-144
144 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "17 538 NOK
RFQ
R
TG-1600-FH-168-72
168 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "11 724 NOK
RFQ
S
TG-1600-FH-168-216
168 "2"35 2/5 lbs.216 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "29 164 NOK
RFQ
T
TG-1600-FH-168-240
168 "2"35 2/5 lbs.240 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "32 100 NOK
RFQ
U
TG-1600-FH-168-192
168 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "26 258 NOK
RFQ
V
TG-1600-FH-168-168
168 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "23 351 NOK
RFQ
W
TG-1600-FH-168-144
168 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "20 473 NOK
RFQ
X
TG-1600-FH-168-120
168 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "17 566 NOK
RFQ
Y
TG-1600-FH-192-72
192 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "13 385 NOK
RFQ
Z
TG-1600-FH-192-216
192 "2"35 2/5 lbs.216 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "33 373 NOK
RFQ
A1
TG-1600-FH-192-168
192 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "26 731 NOK
RFQ
B1
TG-1600-FH-192-120
192 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "20 029 NOK
RFQ
C1
TG-1600-FH-192-240
192 "2"35 2/5 lbs.240 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "36 682 NOK
RFQ
D1
TG-1600-FH-192-144
192 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "23 365 NOK
RFQ
E1
TG-1600-FH-192-192
192 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "30 024 NOK
RFQ
F1
TG-1600-FH-216-72
216 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "15 090 NOK
RFQ
G1
TG-1600-FH-216-192
216 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "33 774 NOK
RFQ
H1
TG-1600-FH-216-144
216 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "26 287 NOK
RFQ
I1
TG-1600-FH-216-120
216 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "22 563 NOK
RFQ
J1
TG-1600-FH-216-168
216 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "30 038 NOK
RFQ
K1
TG-1600-FH-216-240
216 "2"35 2/5 lbs.240 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "41 220 NOK
RFQ
L1
TG-1600-FH-216-216
216 "2"35 2/5 lbs.216 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "37 541 NOK
RFQ
M1
TG-1600-FH-240-168
240 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "33 388 NOK
RFQ
N1
TG-1600-FH-240-144
240 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "29 207 NOK
RFQ
O1
TG-1600-FH-240-120
240 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "25 056 NOK
RFQ
P1
TG-1600-FH-240-192
240 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "37 541 NOK
RFQ
Q1
TG-1600-FH-240-216
240 "2"35 2/5 lbs.216 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "41 722 NOK
RFQ
R1
TG-1600-FH-240-240
240 "2"35 2/5 lbs.240 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "45 830 NOK
RFQ
S1
TG-1600-FH-240-72
240 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "16 752 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?