VESTIL TG-1600-FH-144-72 PVC-vinylstrimmeldør, 4/25 tommer full overlapping, 144 tommer x 72 tommer Størrelse | AG8AKN

VESTIL TG-1600-FH-144-72 PVC-vinylstrimmeldør, 4/25 tommer full overlapping, 144 tommer x 72 tommer størrelse

Vare: AG8AKN Modell: TG-1600-FH-144-72
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

10 064 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinyl Strip Dør
Sprøhet Temp.0.35 grader C
FARGEFjern
Dybde1 / 6 "
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 lbs.
Uklarhetsoverføring6.3%
Høyde72 "
Lengde0.16 "
Belastning ved 100 % forlengelse32 1/5 lbs.
Lysende transmittans82.80%
MaterialePVC vinyl
Maks. Strekkforlengelse388%
MåleenheterHVER
MonteringsdesignHeader
Åpningshøyde72 "
Åpningsbredde144 "
Driftstemp. Område10 grader. til 140 grader. F
Overlapp stilFull
Panel MaterialPVC vinyl
Paneltykkelse1 / 6 "
Spesifikke tyngdekraften1.22
stivhet1805 Psi @ 23 Deg. C
Styrke @ 100 % forlengelse1181 psi
Strip bredde16 "
Strekkfasthet2635 psi
Tykkelse1 / 6 "
Bredde144 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 67.05
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)0.41
Skipets bredde (cm)365.76
HS kode3925200091
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadHøydeBelastning ved 100 % forlengelseDriftstemp. OmrådestivhetTykkelsePris
VESTIL TG-1600-FH-120-120 PVC-vinylstrimmeldør, 4/25 tommer full overlapping, 120 tommer x 120 tommer Størrelse | AG8AJZ TG-1600-FH-120-120120 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "12 555 NOK
RFQ
VESTIL TG-1600-FH-120-144 PVC-vinylstrimmeldør, 4/25 tommer full overlapping, 120 tommer x 144 tommer Størrelse | AG8AKA TG-1600-FH-120-144120 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "14 632 NOK
RFQ
VESTIL TG-1600-FH-120-168 PVC-vinylstrimmeldør, 4/25 tommer full overlapping, 120 tommer x 168 tommer Størrelse | AG8AKB TG-1600-FH-120-168120 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "16 679 NOK
RFQ
VESTIL TG-1600-FH-120-192 PVC-vinylstrimmeldør, 4/25 tommer full overlapping, 120 tommer x 192 tommer Størrelse | AG8AKC TG-1600-FH-120-192120 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "18 769 NOK
RFQ
VESTIL TG-1600-FH-120-216 PVC-vinylstrimmeldør, 4/25 tommer full overlapping, 120 tommer x 216 tommer Størrelse | AG8AKD TG-1600-FH-120-216120 "2"35 2/5 lbs.216 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "20 830 NOK
RFQ
VESTIL TG-1600-FH-120-240 PVC-vinylstrimmeldør, 4/25 tommer full overlapping, 120 tommer x 240 tommer Størrelse | AG8AKE TG-1600-FH-120-240120 "2"35 2/5 lbs.240 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "22 907 NOK
RFQ
VESTIL TG-1600-FH-120-72 PVC-vinylstrimmeldør, 4/25 tommer full overlapping, 120 tommer x 72 tommer Størrelse | AG8AKF TG-1600-FH-120-72120 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "8 374 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TG-1600-FH-144-72 PVC-vinylstrimmeldør, 4/25 tommer full overlapping, 144 tommer x 72 tommer størrelse
10 064 NOK / enhet