Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 50222N-8-3/8-PK5 Swivel Run T-skjorte messing 8 mm rørstørrelse - pakke med 5 | AB4CFK 1WVB7

ALPHA FITTINGS 50222N-8-3/8-PK5 Swivel Run T-skjorte messing 8 mm rørstørrelse - pakke med 5

På lager
Vare: AB4CFK Model: 50222N-8-3/8-PK5Kryssreferanse: 1WVB7

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
947NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwivel Run T-skjorte
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeRør x MNPT
PakningsmaterialeGummi
Hex størrelse17mm
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size8mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412200045
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Universal trådsystem kompatibel med tomme og metriske tråder

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
ALPHA FITTINGS 50222N-10-1/2-PK3 Swivel Run T-skjorte messing 10 mm rørstørrelse - pakke med 3 | AB4CEW 1WVA3 50222N-10-1/2-PK3Rør x MNPT22mm1 / 2 "10mm3731NOK
ALPHA FITTINGS 50222N-10-1/4-PK3 Swivel Run T-skjorte messing 10 mm rørstørrelse - pakke med 3 | AB4CEX 1WVA4 50222N-10-1/4-PK3Rør x MNPT15mm1 / 4 "10mm3698NOK
ALPHA FITTINGS 50222N-10-3/8-PK3 Swivel Run T-skjorte messing 10 mm rørstørrelse - pakke med 3 | AB4CEY 1WVA5 50222N-10-3/8-PK3Rør x MNPT17mm3 / 8 "10mm3739NOK
ALPHA FITTINGS 50222N-12-1/2-PK3 Swivel Run T-skjorte messing 12 mm rørstørrelse - pakke med 3 | AB4CEZ 1WVA6 50222N-12-1/2-PK3Rør x MNPT22mm1 / 2 "12mm3852NOK
ALPHA FITTINGS 50222N-12-3/8-PK3 Swivel Run T-skjorte messing 12 mm rørstørrelse - pakke med 3 | AB4CFA 1WVA7 50222N-12-3/8-PK3Rør x MNPT17mm3 / 8 "12mm3774NOK
ALPHA FITTINGS 50222N-4-1/4=PK5 Swivel Run T-skjorte Messing 4 mm rørstørrelse - pakke med 5 | AB4CFB 1WVA8 50222N-4-1/4=PK5Rør x MNPT15mm1 / 4 "4mm5851NOK
ALPHA FITTINGS 50222N-4-1/8-PK5 Swivel Run T-skjorte messing 4 mm rørstørrelse - pakke med 5 | AB4CFC 1WVA9 50222N-4-1/8-PK5Rør x MNPT13mm1 / 8 "4mm5673NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 50222N-8-3/8-PK5 Swivel Run T-skjorte messing 8 mm rørstørrelse - pakke med 5
947NOK /pakke