KEO 110 graders nedsenkbar kobolt-tinn


filtre
Fullfør: Tinn , Inkludert vinkel: 110 grader , Materiale: Kobolt , Antall fløyter: 6 , Type: Enkelt slutt
StilModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris (eks. mva)
A
55591-TiN
1"2.75 "1 / 2 "1.25 "1 030 NOK
A
55593-TiN
1-1 / 2 "2.875 "1 / 2 "1.25 "2 229 NOK
A
55592-TiN
1-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "1 553 NOK
A
55594-TiN
1-3 / 4 "3"3 / 4 "1.25 "3 052 NOK
A
55586-TiN
1 / 2 "2"3 / 8 "1"333NOK
A
55585-TiN
1 / 2 "2"1 / 4 "1"250NOK
A
55582-TiN
1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-155NOK
A
55580-TiN
1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-128NOK
A
55595-TiN
2"3.25 "3 / 4 "1.25 "3 622 NOK
A
55596-TiN
2-1 / 2 "5"1"1.5 "8 835 NOK
A
55597-TiN
3"5.25 "1"1.5 "13 345 NOK
A
55589-TiN
3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "492NOK
A
55584-TiN
3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "192NOK
A
55581-TiN
3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-145NOK
A
55588-TiN
5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"375NOK
A
55587-TiN
5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"531NOK
A
55583-TiN
5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "185NOK
A
55590-TiN
7 / 8 "2.75 "1 / 2 "1.25 "883NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?