Justerbare gafler: Ja , Justerbare ben: Ja , Batterilader: 120 til 240V inngang, 12V/5A , Batteristørrelse: 14 , Batterispenning: 12V , hjulmateriale: nylon , Gaffellengde: 42 " , Gaffelbreddeområde: 8 3/8 "til 26 3/4" , Fremre hjulmateriale: nylon , HP: 0.5 hk Inkluderer: batterilader , Benbredde: 4" , Vektgrense: 2000 lbs. , Materiale: Stål , Maks. Forsterkere: 5A , Maks. Bredde mellom gafler: 26.75 " , Min. Bredde: 46 " , Antall batterier: 1 , Antall hjul: 4 , Fase: IKKE RELEVANT , Strømkilde: Elektrisk trådløs , Bakre hjulmateriale: nylon , Ensartet kapasitet ved 0" til 63": 2000 lbs. , Ensartet kapasitet ved 118" til 137": 1000 lbs. , Ensartet kapasitet ved 137" til 150": 750 lbs. , Ensartet kapasitet ved 63" til 118": 1500 lbs. , Breddeområde: 46 "til 58"