VESTIL SL-63-AA justerbar stabler, med kraftløft, 63 tommers størrelse | AG7YWP

VESTIL SL-63-AA justerbar stabler, med kraftløft, 63 tommer størrelse

Vare: AG7YWP Modell: SL-63-AA
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

66 350 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStacker
Justerbare gaflerJa
Justerbare benJa
Batteri(1) 12V
batterilader120 til 240V inngang, 12V/5A
batteri~~POS=TRUNC14
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V
Kapasitet2000 lbs.
FARGESvart, Gul
Gaffellengde42 "
Gaffelbredde4"
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulnylon
Høyde78 "
HP0.5 hk
Inkludererbatterilader
Benbredde4"
Lengde66.13 "
Løftehøyde Maks.63 "
Lastekapasitet2000 lbs.
Senket høyde2 1 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Forsterker5A
Maks. Reiseavstand40.12 "
Maks. Bredde mellom gafler26.75 "
Maks. Bredde mellom bena58 "
MåleenheterHVER
Min. Løftehøyde2.13 "
Min. Bredde46 "
Min. Bredde mellom gafler8"
Min. Bredde mellom bena46 "
Antall batterier1
Antall hjul4
FaseIKKE RELEVANT
StrømkildeElektrisk trådløs
Hevet høyde63 "
Bakhjul Dia.7"
Materiale på hjul baknylon
Ensartet kapasitet på 0" til 63"2000 lbs.
Spenning12V
Bredde58 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 391.5
Skipets høyde (cm)210.03
Skipets lengde (cm)167.96
Skipets bredde (cm)147.32
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMin. LøftehøydeFARGEGaffelbreddeMin. Bredde mellom gaflerMin. Bredde mellom benaBreddeHøydeLengdePris
VESTIL SL-118-AA justerbar stabler, med motorløft, 118 tommer størrelse | AG7YWB SL-118-AA2.13 "Svart, Gul4"8"46 "58 "82.69 "66.13 "77 989 NOK
RFQ
VESTIL SL-118-FF fast stabler, med motorløft, 118 tommer størrelse | AG7YWC SL-118-FF3.38 "Svart, Gul5.9 "26.75 "26.75 "29.12 "81.88 "64.19 "74 353 NOK
RFQ
VESTIL SL-137-AA justerbar stabler med kraftløft, 137 tommers størrelse | AG7YWD SL-137-AA2.13 "Svart, Gul4"8"46 "58 "88.56 "66.13 "84 131 NOK
RFQ
VESTIL SL-150-AA justerbar stabler, med motorløft, 150 tommers størrelse | AG7YWE SL-150-AA2.13 "Svart, Gul4"8.38 "49.25 "58 "150 "66.13 "93 023 NOK
RFQ
VESTIL SL-63-FF fast stabler med kraftløft 63 tommer Størrelse | AG7YWQ SL-63-FF3.38 "Gul5.9 "26.75 "26.75 "29.12 "81.88 "66 "59 390 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SL-63-AA justerbar stabler, med kraftløft, 63 tommer størrelse
66 350 NOK / enhet