TSUBAKI Power Lock(R)s


filtre
StilModellBoltstørrelseUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTotal lengdeSkaft Dia.Tåler temp.Pris (eks. mva)
A
PL1G
M6 X 182.559 "+0.0015 "0.787 "1.437 "-22 - 400°F1 293 NOK
A
PL1C
M6 X 182.159 "+0.0015 "0.819 "1.187 "-22 - 400°F1 200 NOK
A
PL1
M6 X 181.969 "+0.0013 "0.787 "1"-22 - 400°F1 253 NOK
A
PL1AD
M6 x 301.969 "+0.0013 "1.811 "1"-22- 400°F2 519 NOK
A
PL2
M8 X 223.346 "+0.0018 "0.945 "2"-22 - 400°F1 713 NOK
A
PL1L
M8 X 222.953 "+0.0015 "0.945 "1.75 "-22 - 400°F1 546 NOK
A
PL2AD
M8 x 503.346 "+ 0018 "2.52 "2"-22- 400°F4 117 NOK
A
PL3G
M10 X 255.118 "+0.0021 "1.102 "3.437 "-22 - 400°F3 115 NOK
A
PL2RAD
M10 x 704.528 "+ 0018 "3.071 "2.937 "-22- 400°F7 650 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?