Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI PL1AD Power Lock(r) annonseseriediameter 1.000 In | AD7ZCN 4HJV3

TSUBAKI PL1AD Power Lock(r) annonseseriediameter 1.000 tommer

På lager
Vare: AD7ZCN Modell: PL1ADKryssref: 4HJV3
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
2 519 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømlås (R)
BoltstørrelseM6 x 30
Hub Kontakt Pressure (PSI)14,939
Låseboltantall8
Utenfor Dia.1.969 "
Utenfor Dia. Toleranse+0.0013 "
Total lengde1.811 "
Skaft Dia.1"
Shaft Dia. Toleranse-0.0013 "
Overførbar skyvekraft (kg)12,122
Overførbart dreiemoment (Ft.-Lbs.)507
Tåler temp.-22- 400 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.414
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8483308090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTotal lengdeSkaft Dia.Tåler temp.Pris
TSUBAKI PL1 Power Lock(r) Diameter 1.00 In | AA9MRH 1DYG6 PL1M6 X 181.969 "+0.0013 "0.787 "1"-22 - 400 grader F.1 253 NOK
TSUBAKI PL1C Power Lock(r) Diameter 1.1875 In | AA9MRM 1DYH1 PL1CM6 X 182.159 "+0.0015 "0.819 "1.187 "-22 - 400 grader F.1 200 NOK
TSUBAKI PL1L Power Lock(r) Diameter 1.750 In | AA9MRN 1DYH2 PL1LM8 X 222.953 "+0.0015 "0.945 "1.75 "-22 - 400 grader F.1 546 NOK
TSUBAKI PL1G Power Lock(r) Diameter 1.4375 In | AA9MRQ 1DYH4 PL1GM6 X 182.559 "+0.0015 "0.787 "1.437 "-22 - 400 grader F.1 293 NOK
TSUBAKI PL2 Power Lock(r) Diameter 2.00 In | AA9MRR 1DYH5 PL2M8 X 223.346 "+0.0018 "0.945 "2"-22 - 400 grader F.1 713 NOK
TSUBAKI PL3G Power Lock (r) Diameter 3.4375 In | AA9MRU 1DYJ2 PL3GM10 X 255.118 "+0.0021 "1.102 "3.437 "-22 - 400 grader F.3 115 NOK
TSUBAKI PL2AD Power Lock(r) annonseseriediameter 2.000 in | AD7ZCR 4HJW2 PL2ADM8 x 503.346 "+ 0018 "2.52 "2"-22- 400 grader F.4 117 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI PL1AD Power Lock(r) annonseseriediameter 1.000 tommer
2 519 NOK / enhet