VESTIL SL-150-AA justerbar stabler, med kraftløft, 150 tommer størrelse

Vare: AG7YWE Modell: SL-150-AA
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

93 023 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStacker
Justerbare gaflerJa
Justerbare benJa
Batteri(1)12V DC
batterilader120 til 240V inngang, 12V/5A
batteri~~POS=TRUNC14
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V
Kapasitet2000 lbs.
FARGESvart, Gul
Gaffellengde42 "
Gaffelbredde4"
Gaffelbreddeområde8 3/8 "til 26 3/4"
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulnylon
Høyde150 "
HP0.5 hk
Inkludererbatterilader
Benbredde4"
Lengde66.13 "
Løftehøyde Maks.150 "
Lastekapasitet2000 lbs.
Senket høyde2 1 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Forsterker5A
Maks. Reiseavstand147.875 "
Maks. Bredde mellom gafler26.75 "
Maks. Bredde mellom bena57.88 "
MåleenheterHVER
Min. Løftehøyde2.13 "
Min. Bredde mellom gafler8.38 "
Min. Bredde mellom bena49.25 "
Antall batterier1
Antall hjul4
FaseIKKE RELEVANT
StrømkildeElektrisk trådløs
Hevet høyde150 "
Bakhjul Dia.7"
Materiale på hjul baknylon
Ensartet kapasitet på 0" til 63"2000 lbs.
Ensartet kapasitet på 118" til 137"1000 lbs.
Ensartet kapasitet på 137" til 150"750 lbs.
Ensartet kapasitet på 63" til 118"1500 lbs.
Spenning12V
Bredde58 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 534.6
Skipets høyde (cm)224.95
Skipets lengde (cm)167.96
Skipets bredde (cm)147.32
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMin. LøftehøydeFARGEGaffelbreddeMin. Bredde mellom gaflerMin. Bredde mellom benaBreddeHøydeLengdePris
VESTIL SL-118-AA justerbar stabler, med motorløft, 118 tommer størrelse | AG7YWB SL-118-AA2.13 "Svart, Gul4"8"46 "58 "82.69 "66.13 "77 989 NOK
RFQ
VESTIL SL-118-FF fast stabler, med motorløft, 118 tommer størrelse | AG7YWC SL-118-FF3.38 "Svart, Gul5.9 "26.75 "26.75 "29.12 "81.88 "64.19 "74 353 NOK
RFQ
VESTIL SL-137-AA justerbar stabler med kraftløft, 137 tommers størrelse | AG7YWD SL-137-AA2.13 "Svart, Gul4"8"46 "58 "88.56 "66.13 "84 131 NOK
RFQ
VESTIL SL-63-AA justerbar stabler, med kraftløft, 63 tommers størrelse | AG7YWP SL-63-AA2.13 "Svart, Gul4"8"46 "58 "78 "66.13 "66 350 NOK
RFQ
VESTIL SL-63-FF fast stabler med kraftløft 63 tommer Størrelse | AG7YWQ SL-63-FF3.38 "Gul5.9 "26.75 "26.75 "29.12 "81.88 "66 "59 390 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SL-150-AA justerbar stabler, med kraftløft, 150 tommer størrelse
93 023 NOK / enhet