Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55597-TiN Forsenking 6 fløyter 110 grader 3 tommer kobolttinn | AD3KVV 3ZXN8

KEO 55597-TiN Forsenkning 6 Fløyter 110 grader 3 tomme kobolttinn

På lager
Vare: AD3KVV Modell: 55597-TiNKryssreferanse: 3ZXN8
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
13 377 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.3"
FinishTinn
Inkludert vinkel110 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter6
Total lengde5.25 "
Shank Dia.1"
Skaftlengde1.5 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.502
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55580-TiN Forsinker 6 fløyter 110 grader 1/8 koboltform | AD3KVB 3ZXK9 55580-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-128NOK
KEO 55581-TiN Forsenkning 6 fløyter 110 grader 3/16 kobolttinn | AD3KVC 3ZXL1 55581-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-145NOK
KEO 55582-TiN Forsenk 6 fløyter 110 grader 1/4 koboltform | AD3KVD 3ZXL2 55582-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-155NOK
KEO 55583-TiN Forsinker 6 fløyter 110 grader 5/16 koboltform | AD3KVE 3ZXL3 55583-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "185NOK
KEO 55584-TiN Forsenkeliste 6 fløyter 110 grader 3/8 koboltform | AD3KVF 3ZXL4 55584-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "192NOK
KEO 55585-TiN Forsinker 6 fløyter 110 grader 1/2 kobolt tinn | AD3KVG 3ZXL5 55585-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"250NOK
KEO 55586-TiN Forsinker 6 fløyter 110 grader 1/2 koboltform | AD3KVH 3ZXL6 55586-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55597-TiN Forsenkning 6 Fløyter 110 grader 3 tomme kobolttinn
13 377 NOK / enhet