Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55590-TiN Forsenk 6 fløyter 110 grader 7/8 kobolttinn | AD3KVM 3ZXN1

KEO 55590-TiN Forsenking 6 fløyter 110 grader 7/8 kobolttinn

På lager
Vare: AD3KVM Modell: 55590-TiNKryssreferanse: 3ZXN1

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
898NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.7 / 8 "
FinishTinn
Inkludert vinkel110 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter6
Total lengde2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55580-TiN Forsinker 6 fløyter 110 grader 1/8 koboltform | AD3KVB 3ZXK9 55580-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-128NOK
KEO 55581-TiN Forsenkning 6 fløyter 110 grader 3/16 kobolttinn | AD3KVC 3ZXL1 55581-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-145NOK
KEO 55582-TiN Forsenk 6 fløyter 110 grader 1/4 koboltform | AD3KVD 3ZXL2 55582-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-155NOK
KEO 55583-TiN Forsinker 6 fløyter 110 grader 5/16 koboltform | AD3KVE 3ZXL3 55583-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "185NOK
KEO 55584-TiN Forsenkeliste 6 fløyter 110 grader 3/8 koboltform | AD3KVF 3ZXL4 55584-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "192NOK
KEO 55585-TiN Forsinker 6 fløyter 110 grader 1/2 kobolt tinn | AD3KVG 3ZXL5 55585-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"250NOK
KEO 55586-TiN Forsinker 6 fløyter 110 grader 1/2 koboltform | AD3KVH 3ZXL6 55586-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55590-TiN Forsenking 6 fløyter 110 grader 7/8 kobolttinn
898NOK / enhet