Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2TGJ2 smeltepunkt, 165 F smeltepunkt | AC3GZL

DAYTON 2TGJ2 smeltepunkt, 165 F smeltepunkt

På lager
Vare: AC3GZL Modell: 2TGJ2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
81NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFusible Link

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0009
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8302498090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dayton smelteledd egnet for bruk med brannspjeldsystemer for å hindre spredning av flammer
    • Designet i samsvar med UL 33-standarder for å smelte ved temperaturer over 165 grader F, og dermed tillate at deler kan skilles
    • Compatible with Dayton 2TGA1-2TGA9, 2TGC1-2TGC9, 2TGD1-2TGD9, 2TGE1-2TGE9, 2TGF1-2TGF9, 2TGG1-2TGG3

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 2TGJ3 smelteforbindelse, 165 grader F, 1/2 tomme bredde, 1-1/2 tomme høyde | AC3GZM 2TGJ374NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2TGJ2 smeltepunkt, 165 F smeltepunkt
81NOK / enhet