HUBBELL Beholder


filtre
amps: 150 AC / DC , ampere AC: 150 , Kabelrekkevidde: 8 til 2 , Ledermateriale: Messing , Passer inn: UL1691 , Materiale: Termoplastisk elastomer , NEMA-vurdering: 3R, 4X, 12 , Enkeltpolet enhetsstil: Konisk nese , Terminaltilkobling: Enkeltstift , Spenningsvurdering: 600VAC / 250VDC
StilModellFARGEMann KvinneMonteringtypenPris (eks. mva)
A
HBL15FRSBK
SvartHunnGjenget knottBeholder458NOK
B
HBL15FRBK
SvartHunnSkruemonteringInlet489NOK
C
HBL15MRBK
SvartmannSkruemonteringInlet489NOK
D
HBL15MRSBK
SvartmannGjenget knottInlet487NOK
E
HBL15MRBL
BlåmannSkruemonteringInlet490NOK
F
HBL15FRSBL
BlåHunnGjenget knottBeholder490NOK
G
HBL15MRSBL
BlåmannGjenget knottInlet490NOK
H
HBL15FRBL
BlåHunnSkruemonteringBeholder490NOK
I
HBL15FRSGN
GrønnHunnGjenget knottBeholder490NOK
J
HBL15MRSGN
GrønnmannGjenget knottInlet490NOK
K
HBL15FRGN
GrønnHunnSkruemonteringBeholder489NOK
L
HBL15MRGN
GrønnmannSkruemonteringInlet489NOK
M
HBL15MRR
RødmannSkruemonteringInlet486NOK
N
HBL15MRSR
RødmannGjenget knottInlet490NOK
O
HBL15FRSR
RødHunnGjenget knottBeholder493NOK
P
HBL15FRR
RødHunnSkruemonteringBeholder493NOK
Q
HBL15FRSW
HvitHunnGjenget knottBeholder455NOK
R
HBL15MRSW
HvitmannGjenget knottInlet455NOK
S
HBL15MRW
HvitmannSkruemonteringInlet490NOK
T
HBL15FRW
HvitHunnSkruemonteringBeholder493NOK

Beholder

Hubbell 15-seriens stikkontakter er NEMA 12, 3R og 4X vurdert for mottak og tilkobling av høystrøms elektriske ledere. De er ideelle for UL1691-fittings og plass til ledninger i størrelser fra 8 til 2 AWG. De har en avsmalnende nese for sikre tilkoblinger og doble settskruer for fast montering av ledende ledninger i stikkontakter. Den termoplastiske elastomerkonstruksjonen og messinglederen gir en strømstyrke på 150A. Disse cUL- og UL-listede stikkontaktene er tilgjengelige i både hann- og hunntilkoblingstyper. Valgt Hubbell beholdere er tilgjengelige i gjengede hull, skruer og gjengede monteringstyper.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?