SMC VALVES Plug-In Reduserende albue, 90 grader


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Kroppsmateriale: Polybutylentereftalat , Farge: Hvit / Grå , Tilkoblingstype: Tube x Plug-In , Maks. Press: 145 psi , stamme OD: 1 / 2 " , Temp. Område: 23 grader til 140 grader F
StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
KQ2L05-07A
-3 / 16 "x 1 / 4"40NOK
A
KQ2L01-05A
-1 / 8 "x 3 / 16"39NOK
A
KQ2L10-12A
-10 12 mm x mm64NOK
A
KQ2L12-16A
-12 16 mm x mm105NOK
A
KQ2L04-06A
-4 6 mm x mm44NOK
A
KQ2L05-09A
-3 / 16 "x 5 / 16"47NOK
B
KQ2L11-13A
-3 / 8 "70NOK
A
KQ2L06-08A
-6 8 mm x mm48NOK
A
KQ2L04-08A
-4 8 mm x mm39NOK
A
KQ2L08-10A
-8 10 mm x mm52NOK
A
KQ2L06-10A
-6 10 mm x mm56NOK
A
KQ2L08-12A
-8 12 mm x mm63NOK
A
KQ2L09-13A
1 / 2 "5 / 16 "x 1 / 2"62NOK
A
KQ2L03-07A
1 / 4 "5 / 32 "x 1 / 4"54NOK
A
KQ2L07-11A
3 / 8 "1 / 4 "x 3 / 8"56NOK
A
KQ2L09-11A
3 / 8 "5 / 16 "x 3 / 8"53NOK
A
KQ2L07-09A
5 / 16 "1 / 4 "x 5 / 16"48NOK
A
KQ2L01-03A
5 / 32 "1 / 8 "x 5 / 32"45NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?