Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2L11-13A Reduseringsalbue 3/8 x 1/2 tommers rør x rør | AC6ZAJ 36W638

SMC VALVES KQ2L11-13A Reducer Albue 3/8 x 1/2 tommers rør x rør

På lager
Vare: AC6ZAJ Modell: KQ2L11-13AKryssreferanse: 36W638

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlug-In Reduserende albue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeTube x Plug-In
Maks. Press145 psi
Stamme OD1 / 2 "
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0549
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3917400090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
SMC VENTILER KQ2L12-16A Reducer Albue 12mm x 16mm Tube x Tube | AC6ZAV 36W648 KQ2L12-16A-12 16 mm x mm112NOK
SMC VENTILER KQ2L01-03A Reduseringsalbue 1/8 x 5/32 tommers rør x plugg inn | AC6ZVZ 36X072 KQ2L01-03A5 / 32 "1 / 8 "x 5 / 32"50NOK
SMC VENTILER KQ2L01-05A Reduseringsalbue 1/8 x 3/16 tommers rør x plugg inn | AC6ZWA 36X073 KQ2L01-05A-1 / 8 "x 3 / 16"42NOK
SMC VENTILER KQ2L03-07A Reduseringsalbue 5/32 x 1/4 tommers rør x plugg inn | AC6ZWJ 36X081 KQ2L03-07A1 / 4 "5 / 32 "x 1 / 4"57NOK
SMC VENTILER KQ2L05-07A Reduseralbue 3/16 x 1/4 tommers rør x plugg inn | AC6ZXA 36X096 KQ2L05-07A-3 / 16 "x 1 / 4"42NOK
SMC VENTILER KQ2L05-09A Reduseralbue 3/16 x 5/16 tommers rør x plugg inn | AC6ZXB 36X097 KQ2L05-09A-3 / 16 "x 5 / 16"47NOK
SMC VALVES KQ2L07-09A Reduksjonsbue 1/4 x 5/16 tommers rør x Plug In | AC6ZXU 36X114 KQ2L07-09A5 / 16 "1 / 4 "x 5 / 16"50NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2L11-13A Reducer Albue 3/8 x 1/2 tommers rør x rør
73NOK / enhet