Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2L04-08A Reduseringsalbue 4mm x 8mm Tube x Plug In | AC6ZYY 36X141

SMC VALVES KQ2L04-08A Reducer Albue 4mm x 8mm Tube x Plug In

På lager
Vare: AC6ZYY Modell: KQ2L04-08AKryssreferanse: 36X141
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
42NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlug-In Reduserende albue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeTube x Plug-In
Maks. Press145 psi
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size4 8 mm x mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode3917400090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
SMC VENTILER KQ2L11-13A Reduseringsalbue 3/8 x 1/2 tommers rør x rør | AC6ZAJ 36W638 KQ2L11-13A-3 / 8 "73NOK
SMC VENTILER KQ2L12-16A Reducer Albue 12mm x 16mm Tube x Tube | AC6ZAV 36W648 KQ2L12-16A-12 16 mm x mm112NOK
SMC VENTILER KQ2L01-03A Reduseringsalbue 1/8 x 5/32 tommers rør x plugg inn | AC6ZVZ 36X072 KQ2L01-03A5 / 32 "1 / 8 "x 5 / 32"50NOK
SMC VENTILER KQ2L01-05A Reduseringsalbue 1/8 x 3/16 tommers rør x plugg inn | AC6ZWA 36X073 KQ2L01-05A-1 / 8 "x 3 / 16"42NOK
SMC VENTILER KQ2L03-07A Reduseringsalbue 5/32 x 1/4 tommers rør x plugg inn | AC6ZWJ 36X081 KQ2L03-07A1 / 4 "5 / 32 "x 1 / 4"57NOK
SMC VENTILER KQ2L05-07A Reduseralbue 3/16 x 1/4 tommers rør x plugg inn | AC6ZXA 36X096 KQ2L05-07A-3 / 16 "x 1 / 4"42NOK
SMC VENTILER KQ2L05-09A Reduseralbue 3/16 x 5/16 tommers rør x plugg inn | AC6ZXB 36X097 KQ2L05-09A-3 / 16 "x 5 / 16"47NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2L04-08A Reducer Albue 4mm x 8mm Tube x Plug In
42NOK / enhet