Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL HBL15FRSR Enkelpolet koblingsbeholder Rød | AF7BBF 20TP84

HUBBELL HBL15FRSR Enkelpolet kontaktkontakt Rød

På lager
Vare: AF7BBF Modell: HBL15FRSRKryssreferanse: 20TP84
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
493NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkeltpolskontakt
amps150 AC / DC
Forsterker AC150
Kabelstørrelsesområde (in.)3-7/8 to 7-25/32
FARGERød
LedermaterialeMessing
passerUL1691
Mann KvinneHunn
MaterialeTermoplastisk elastomer
MonteringGjenget knott
NEMA-vurdering3R, 4X, 12
Strømterminaler Ledningsstørrelse# 8 til # 2 AWG
Enpolet enhetsstilKonisk nese
TerminalforbindelseEnkeltstift
typenBeholder
Spenningsverdier600VAC / 250VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536698000

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMann KvinneMonteringtypenPris
HUBBELL HBL15MRBK Enpolet kontaktinntak svart | AF7BAM 20TP67 HBL15MRBKSvartmannSkruemonteringInlet489NOK
HUBBELL HBL15MRW Enpolet kontaktinntak Hvit | AF7BAN 20TP68 HBL15MRWHvitmannSkruemonteringInlet490NOK
HUBBELL HBL15MRR Enkelpolet kontaktinntak Rød | AF7BAP 20TP69 HBL15MRRRødmannSkruemonteringInlet486NOK
HUBBELL HBL15MRBL Enpolet kontaktinntak blå | AF7BAQ 20TP70 HBL15MRBLBlåmannSkruemonteringInlet490NOK
HUBBELL HBL15MRGN Enpolet kontaktinntak Grønn | AF7BAR 20TP71 HBL15MRGNGrønnmannSkruemonteringInlet489NOK
HUBBELL HBL15FRBK enkeltpolskontaktinnløp svart | AF7BAT 20TP72 HBL15FRBKSvartHunnSkruemonteringInlet489NOK
HUBBELL HBL15FRW Enpolskontaktuttak Hvit | AF7BAU 20TP73 HBL15FRWHvitHunnSkruemonteringBeholder493NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL HBL15FRSR Enkelpolet kontaktkontakt Rød
493NOK / enhet