SMITH-COOPER Lue


filtre
Tilkoblingstype: FNPT
StilModellBody MaterialKlasseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
S4034C 012
304 rustfritt stål30002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F2.25 "1.25 "367NOK
A
S4034C 030
304 rustfritt stål30002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F4.25 "3"2 651 NOK
A
S4034C 002
304 rustfritt stål30002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F3 / 4 "1 / 4 "92NOK
A
S4034C 001
304 rustfritt stål30002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F5 / 8 "1 / 8 "80NOK
A
S4036C 003
304 rustfritt stål30002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F7 / 8 "3 / 8 "90NOK
A
S4034C 004
304 rustfritt stål30002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F1.125 "1 / 2 "133NOK
A
S4034C 024
304 rustfritt stål30002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F3.625 "2.5 "1 093 NOK
A
S4036C 012
316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F2.25 "1.25 "514NOK
A
S4036C 014
316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F2.5 "1.5 "727NOK
A
S4036C 024
316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F3.625 "2.5 "1 093 NOK
B
S3016C 024
316 rustfritt stål150300 psi150 psi3-5 / 16 "2.5 "608NOK
A
S4036C 020
316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F3"2"936NOK
A
S4036C 030
316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F4.25 "3"2 318 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?