Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S4034C 001 Cap 1/8 tommers gjenget 304 rustfritt stål | AC3KBQ 2UA42

SMITH-COOPER S4034C 001 hette 1/8 tommers gjenget 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AC3KBQ Modell: S4034C 001Kryssreferanse: 2UA42
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
80NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body Material304 rustfritt stål
Klasse3000
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press2570 psi @ 100 grader F
Maks. Damptrykk1965 psi @ 350 grader F
Utenfor Dia.5 / 8 "
Rørstørrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7307290090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S4034C 012 Cap 1-1/4 tommers gjenget 304 rustfritt stål | AB2GCD 1LVL3 S4034C 012304 rustfritt stål30002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F2.25 "1.25 "367NOK
SMITH-COOPER S4034C 024 Cap 2-1/2 tommers gjenget 304 rustfritt stål | AB2GCK 1LVL9 S4034C 024304 rustfritt stål30002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F3.625 "2.5 "1 093 NOK
SMITH-COOPER S4034C 030 Cap 3 Tommer 304 rustfritt stål 3000 Psi | AB2GCM 1LVN2 S4034C 030304 rustfritt stål30002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F4.25 "3"2 651 NOK
SMITH-COOPER S4036C 012 Cap 1-1/4 tommers gjenget 316 rustfritt stål | AB3EMD 1RTB4 S4036C 012316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F2.25 "1.25 "514NOK
SMITH-COOPER S4036C 014 Cap 1-1/2 tommers gjenget 316 rustfritt stål | AB3EME 1RTB6 S4036C 014316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F2.5 "1.5 "727NOK
SMITH-COOPER S4036C 020 Cap 2 Tommer 316 rustfritt stål 3000 Psi | AB3EMF 1RTB8 S4036C 020316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F3"2"936NOK
SMITH-COOPER S4036C 024 Cap 2 1/2 Inch 316 Rustfritt Stål 3000 Psi | AB3EMG 1RTD1 S4036C 024316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F3.625 "2.5 "1 093 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S4034C 001 hette 1/8 tommers gjenget 304 rustfritt stål
80NOK / enhet