Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PECO CONTROL SYSTEMS TH109-009 Flerbrukstermostat | AD8VRV 4MY92

PECO CONTROL SYSTEMS TH109-009 Flerbrukstermostat

På lager
Vare: AD8VRV Modell: TH109-009Kryssref: 4MY92
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
1 437 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
FARGEGrå
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 120V25A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 240V25A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 277V20A
Kontrollområde40 grader til 100 grader F
Dybde4.875 "
Differensial3 Grader F
VedleggstypeRegntett NEMA 4X, (2) stykke støpt plast
Fulllastforsterker @ 120V15A
Fulllastforsterker @ 240VAC12A
Høyde7 1 / 3 "
Låste rotorforsterkere @ 120V80A
Låste rotorforsterkere @ 240V60A
MonteringsstedInnendørs / utendørs
Monteringstypeoverflaten
Antall trinn2
Antall brytere2
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Motstandsforsterker @ 208VAC25A
Sensing Bulb Dia.1-1 / 4 "
Sensor TypeRustfritt stål, væskefylt spole
Bytt handlingÅpne / Lukk når du stiger
Bytt Type2 SPDT
Temp. Følsomhet+/- 3 grader F
Spenningsområde24, 120 til 277 VAC
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode9032100000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBytt TypeKontrollområdeDybdeBreddeDifferensialVedleggstypeHøydeAntall trinnPris
PECO CONTROL SYSTEMS TF115-001 Line Voltage Control | AD7FCZ 4E636 TF115-001SPDT40 grader til 110 grader F2-39 / 64 "3"+/- 3 grader FRegntett NEMA 4X7"1737NOK
PECO CONTROL SYSTEMS TRF115-005 Termostat for fjernbruk | AD8VRW 4MY93 TRF115-005SPDT0 grader til 120 grader F2.375 "3 1 / 16 "3 Grader FRegntett NEMA 4X6.375 "1873NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS TH109-009 Flerbrukstermostat
1 437 NOK / enhet