PECO CONTROL SYSTEMS Line Volt Mekanisk Tstats


filtre
Farge: Grå , Monteringssted: Innendørs / utendørs , Monteringstype: overflaten , Bryterhandling: Åpne / Lukk når du stiger , Spenningsområde: 24, 120 til 277 VAC
StilModellBytt TypeKontrollområdeDybdeBreddeDifferensialVedleggstypeHøydeAntall trinnPris (eks. mva)
A
TH109-009
2 SPDT40 grader til 100 grader F4.875 "3.5 "3 Grader FRegntett NEMA 4X, (2) stykke støpt plast7 1 / 3 "21 437 NOK
B
TF115-001
SPDT40 grader til 110 grader F2-39 / 64 "3"+/- 3 grader FRegntett NEMA 4X7"1737NOK
C
TRF115-005
SPDT0 grader til 120 grader F2.375 "3 1 / 16 "3 Grader FRegntett NEMA 4X6.375 "1873NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?