Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL T775M2048 Elektronisk temperaturkontroll, PTC, 24 til 240 VAC, 2 SPDT | CD2GAX 278Y45

HONEYWELL T775M2048 elektronisk temperaturkontroll, PTC, 24 til 240 VAC, 2 SPDT

På lager
Vare: CD2GAX Modell: T775M2048Kryssref: 278Y45

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
7 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk temperaturkontroll
Byråets samsvarUL, CUL, CE, IP65
FARGEGrå
Kontrollområde-40 grader til 248 grader F
Dybde2-15 / 16 "
Differensial1 grader til 150 grader F
SkjermtypeDigitalt
VedleggstypeNEMA 1
Fulllastforsterker @ 120V9.8A
Fulllastforsterker @ 240VAC4.9A
Høyde8.156 "
Antall reléinnganger2
Antall reléutganger2
Sensing Bulb Dia.1 / 4 "
Føler pærelengde2"
Sensor Type1,097 ohm PTC ved 77F
Bytt handlingÅpne / Lukk når du stiger
Bytt Type2 SPDT
Spenningsområde24 til 240 VAC
Bredde4 13 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17

Produktdetaljer:

    • Temperaturkontrollsensor (1097 Ohm PTC ved 77 ° F) designet for nøyaktig fjernmåling av temperatur i HVAC-applikasjoner
    • 2 SPDT-bryter med åpen eller tett handling i stigende stilling, og opererer ved 24 til 240 VAC
    • Har brukervennlig digital skjerm med et stort grafisk grensesnitt for avlesninger
    • Har et temperaturområde mellom 1 og 150 grader F.
    • Innebygd tidsurplanlegger forkaster ethvert behov for en ekstra tidsklokke
    • NEMA 1 kabinett for beskyttelse mot støv og partikler
    • UL og cUL oppført

Produktvarianter

ProduktModellPris
HONEYWELL T775B2032 Elektronisk temperaturkontroll, 2 SPDT, 2 reléinnganger, 2 reléutganger, NEMA 1 | CJ2CGB 278Y44 T775B20325 059 NOK
HONEYWELL T775U2006 Elektronisk temperaturkontroll, 2 SPDT, 2 reléinnganger, 2 reléutganger, NEMA 1 | CJ2CGC 278Y47 T775U20067 125 NOK
HONEYWELL T775B2040 elektronisk temperaturkontroll, 4 SPDT, 4 reléutganger, NEMA 1 | CJ2CGD 278Y46 T775B20407 440 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL T775M2048 elektronisk temperaturkontroll, PTC, 24 til 240 VAC, 2 SPDT
7 125 NOK / enhet