Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QMARK CDFT Termostatenhet 240v 60 Hz | AC8CZV 39K894

QMARK CDFT Termostatenhet 240v 60 Hz

På lager
Vare: AC8CZV Modell: CDFTKryssref: 39K894

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

859NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermostat
Forsterker AC22
Hz60
Lengde2.5 "
MonteringstypeEnhet
Fase1
Temp. Område45 til 95 grader F
Spenning240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode9032100060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSaktypenPris
QMARK 5813-2027-000 Dpdt Termostat | AB3UDY 1VEH3 5813-2027-000TermostatDPDT681NOK
QMARK 410168002 Spst termostat | AB3UDZ 1VEH4 410168002TermostatSPST1 243 NOK
QMARK WR80 Snap Action industriell termostat, Snap Action industriell termostat | CP3MNH 19PV75 WR80Termostat-4 503 NOK
QMARK UHMT2 To-trinns termostatsett, 40-80F Temp. Serie, totrinns termostatsett, 40-80F Temp. Rekkevidde | CP3MNK 19PW82 UHMT2Termostatsett-2 466 NOK
QMARK 300-113075-003 Termostat | CR4GRP 38XC63 300-113075-003Termostat-19 087 NOK
QMARK MUH0541-PRO Muh-Pro inkluderer en forhåndsinstallert frakoblingsbryter | CV3QAW 793EJ7 MUH0541-PROKoble fra bryteren-23 206 NOK
QMARK MUH104-PRO Muh-Pro inkluderer en forhåndsinstallert frakoblingsbryter | CV3QAX 793EK3 MUH104-PROKoble fra bryteren-28 526 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK CDFT Termostatenhet 240v 60 Hz
859NOK / enhet