A Aktuatortype: Kun manuell , Ballmateriale: Rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Bronse , Kroppsstil: På linje , Håndtaksmateriale: Forzinket stål , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 600 psi WOG , Maks. Damptrykk: 250 psi WSP , Havn: standard , Porttype: Standard port , Trykkvurdering: 600 XNUMX CWP , Forseglingsmateriale: PTFE , segltype: MPTFE , Stammateriale: Rustfritt stål , stammetype: Blowout-bevis , Stil: 316 Rustfritt stål kule og stamme , Temp. Område: -20 grader til 500 grader F , Trimmateriale: 316 SS , Ventilstruktur: 2-Piece , Ventiltype: 2 PC-kuleventil