BRISKHEAT TD101X-105 Line Spenningstermostat 25A 90to 105F 277VAC | AH7HQE 36TX63

BRISKHEAT TD101X-105 linjespenningstermostat 25A 90 til 105F 277VAC

På lager
Vare: AH7HQE Modell: TD101X-105Kryssref.: 36TX63

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 281 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk temperaturkontroller
Nøyaktighet+/- 15 grader F
amps25
Høyde2.9 "
Lengde2.9 "
Temp. Område90 grader til 105 grader F
SpenningOpptil 277 VAC
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetampsHøydeLengdeTemp. OmrådeSpenningBreddePris
BRISKHEAT TD101X-050 Linjespenningstermostat 25A 35 til 50F 277VAC | AH7HQB 36TX60 TD101X-050+/- 15 grader F252.9 "2.9 "35 grader til 50 grader FOpptil 277 VAC2"2 281 NOK
BRISKHEAT TD101X-060 Linjespenningstermostat 25A 45 til 60F 277VAC | AH7HQC 36TX61 TD101X-060+/- 15 grader F252.9 "2.9 "45 grader til 60 grader FOpptil 277 VAC2"2 311 NOK
BRISKHEAT TD101X-075 Linjespenningstermostat 25A 60 til 75F 277VAC | AH7HQD 36TX62 TD101X-075+/- 15 grader F252.9 "2.9 "60 grader til 75 grader FOpptil 277 VAC2"2 311 NOK
BRISKHEAT TD101X-200 Linjespenningstermostat 22A 185-200F 277VAC | AH7HQF 36TX64 TD101X-200+/- 15 grader F252.9 "2.9 "185 grader til 200 grader FOpptil 277 VAC2"2 281 NOK
BRISKHEAT TB111N-325 Linjespenningstermostat 25A 25to 325F 480VAC | AH7HQG 36TX65 TB111N-325+/- 5 grader F2210.25 "10.25 "25 grader til 325 grader FOpptil 480 VAC4.75 "11 345 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRISKHEAT TD101X-105 linjespenningstermostat 25A 90 til 105F 277VAC
2 281 NOK / enhet