Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPCO ML80 Kjøleavrimingstermostat Spst | AC8MZG 3CHK2

SUPCO ML80 Kjøleavrimingstermostat Spst

På lager
Vare: AC8MZG Modell: ML80Kryssreferanse: 3CHK2

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermostat
Diameter1"
Differensial30 +/-4 grader F
ElementtypeBi-metall
MonteringsstedOverflate innfelt fordamperrom
Bytt handlingÅpne på vei opp
Bytt TypeSPST
Temp. Område80 til 30 F
typenTermostat for avriming

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode9032100060
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kontaktkaraktervolts AC (120)
    • Ledninger (12 "(305Mm) # 18 Awg, 16/30, strandet kobbertråd med 1/32" (0.8 mm) tykk 105C Pvc luktfri isolasjon strippet 1/2 ")
    • Hurtigkoblingsterminaler (Nei)
    • Bryterforsterker (10)
    • Bryter lukker @ (F) (80)
    • Bryter Åpner @ (F) (50)

Produktvarianter

ProduktModellDifferensialBytt handlingBytt TypeTemp. OmrådetypenPris
SUPCO SL5709 Termostatutskiftingsdifferensial 20 | AB9ULR 2FBY5 SL570920Åpne / Lukk når du stigerSPDT55 til 35 FTretrådsvifte og avrimingsterminator643NOK
SUPCO SL2690 termostat vekt 0.085 pund | AH4GML 34J430 SL2690-----160NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPCO ML80 Kjøleavrimingstermostat Spst
105NOK / enhet