Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RANCO C17-100 2 trinns varme / kjøle kontroll | AD7FFB 4E919

RANCO C17-100 2-trinns varme/kjølekontroll

På lager
Vare: AD7FFB Modell: C17-100Kryssreferanse: 4E919
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
1 427 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
Kapillærlengde24 "
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 120V25A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 277V16A
Kontrollområde64 grader til 101 grader F
Kjøling full belastning @ 120V18 til 25A
Kjøling full belastning @ 240V18 til 25A
Dybde3"
Differensial3.5 Grader F
Vedleggstypenone
Forsterker med full belastning25A
Fulllastforsterker @ 120V15A
Høyde3"
Induktive forsterkere @ 120V20A
Induktive forsterkere @ 240V20A
MonteringsstedPå enheten
MonteringstypeEnhver posisjon
Antall brytere2
Total lengde39 "
Pilot Duty-kontakter (VA)240VA
Motstandsforsterker @ 208VAC25A
Sensing Bulb Dia.3 / 8 "
Føler pærelengde8-9 / 16 "
Sensor TypeKobber
Bytt handlingÅpne / Lukk når du stiger
Bytt Type2 SPDT
Spenningsområde120 til 277 VAC
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9032100060
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Innsettingsdybde (3 ")

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeDifferensialBytt TypePris
RANCO C12-5010 Varme/kjølekontroll | AD7FFA 4E912 C12-501060 grader til 98 grader F3 Grader FSPDT1 023 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RANCO C17-100 2-trinns varme/kjølekontroll
1 427 NOK / enhet