Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN 1C1C9 Cal-Stat termostat 3-1/4 tommer Lengde 2 tommer D | AB9MZE 2E941

VULCAN 1C1C9 Cal-Stat termostat 3-1/4 tommer Lengde 2 tommer D

På lager
Vare: AB9MZE Modell: 1C1C9Kryssreferanse: 2E941
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
1 857 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCal-Stat termostat
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 120V5A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 240V3A
Kontrollområde-100 grader til 600 grader F
Differensial+/- 1/2 grader F
Antall brytere1
Total lengde3.25 "
Bytt handlingÅpne på vei opp
Bytt rangering @ 120VDC1A
Bytt TypeSPST
Gjeng PT3/8 "-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode9032100090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Innsettingsdybde (2 ")
    • Skjede Dia. (1/2 ")
    • Termostat (rørtråd, kassett)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBytt handlingPris
VULCAN 1A1B9 Cal-Stat termostatkassett 5/8 tommers diameter | AB9MYY 2E935 1A1B94.375 "Åpne på vei opp1 501 NOK
VULCAN 1A2B9 Cal-Stat termostatkassett 5/8 tommers diameter | AB9MYZ 2E936 1A2B94.375 "Lukk på Rise1 347 NOK
VULCAN 1A1C9 Cal-Stat termostatkassett 1/2 tomme diameter | AB9MZA 2E937 1A1C93.25 "Åpne på vei opp1 302 NOK
VULCAN 1A2C9 Cal-Stat termostatkassett 1/2 tomme diameter | AB9MZB 2E938 1A2C93.25 "Lukk på Rise1 454 NOK
VULCAN 1C1B9 Cal-Stat termostat 4-3/8 tommer Lengde 3 tommer D | AB9MZC 2E939 1C1B94.375 "Åpne på vei opp1 551 NOK
VULCAN 1C2B9 Cal-Stat termostat 4-3/8 tommer Lengde 3 tommer D | AB9MZD 2E940 1C2B94.375 "Lukk på Rise1 659 NOK
VULCAN 1C2C9 Cal-Stat termostat 2 tommer D 3-1/4 tommer Lengde | AB9MZF 2E942 1C2C93.25 "Lukk på Rise1 574 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN 1C1C9 Cal-Stat termostat 3-1/4 tommer Lengde 2 tommer D
1 857 NOK / enhet