VULCAN

filtre

VVS og kjøling

Sikkerhet

Pneumatikk

Elektrisk

VVS og kjøling filtre

Elektriske prosessovner og tilbehørVis alle

  • Kassettvarmer

    10-tommers, patronoppvarmede patroner som er ideelle for oppvarming av faste stoffer i hull med tett toleranse for laminering eller støpeutstyr. Bruk diametere med presisjonsstørrelse (1/4 - 1 tomme) for optimal varmeoverføring

  • Kapslingsovner

    Beskytt utstyr mot kondens, korrosjon og frysing. Har nikkelbelagte stålfinner festet til varmekappen for maksimal varmespredning og inkluderer monteringsbraketter for montering i både horisontale og vertikale posisjoner

  • Finned Strip Varmeapparater

    Lavprofilstrimmelovner med varmeavledende finner festet til den ytre kappen for effektiv oppvarming i tørkeskap eller krympetunneler. Har en høy temperatur legering motstand ledning med en rustfritt stål kappe og 10-32 skru og mutter offset avslutninger

  • Finned rørformede luftkanalvarmer

    Luftkanalvarmere med lav temperatur designet for oppvarming av kanaler, tørketromler og avfuktere opp til 100 grader F. Har en ribbeformet rørformet design og robust metallterminalhus for jevn luftstrøm. Integrert monteringsflens muliggjør enkel installasjon i luftkanaler

  • Finned rørformede varmeelementer
  • Erstatningstermostater for nedsenkningsvarmer
  • Nedsenkningsovner

    1- / 3-fase varmeapparater som er ideelle for små til mellomstore wattforbruk (20 - 84 W / kvadratmeter) i tanker eller rør. Tilgjengelig i kobber-, Incoloy- og stålmantelmaterialer med et temperaturkontrollområde på 60 - 550 ° F

  • Strip varmeovner

    Sveisede båndvarmere i ett stykke egnet for overflatekontaktoppvarming i sprøytestøpemaskiner, autoklaver eller resistive lastbanker. Har førsteklasses keramikk-/magnesiumoksidisolasjon for å tåle temperaturer opp til 1200 grader F og 5/16 x 1/2 kvm i hull for montering

HVAC-kontrollerVis alle

  • Linjespenningstermostater

    DPST / SPST pære og kapillærtermostater som er i stand til å registrere temperaturkontakt i området fra -100 til 600 ° F. Funksjonslinjespenningsstrømbryter inntil 30 A

  • Termokoblingsprober

    Designet for overvåking av luft, væske, overflate og mat temperaturer i varme- og kjøleenheter. Leveres med måleelementer for termoelement for nøyaktighet og stabilitet over et bredt temperaturområde. Kontaktmateriale i rustfritt stål med spadetilkobling

  • Termostat tilbehør

    Inkluderer rette adaptere designet for støping, matforedling og lignende industrielle prosessorer. Kompatibel med termoelementer av Bajonett-type med 1 / 8-27 gjengede NPT-beslag. Tilgjengelig i størrelser opp til 6 inches lengde og 7/16 inches diameter

SpesialvarmerVis alle

  • Spa- og boblebadovner

    Designet for å bringe vanntemperaturen til en behagelig grense ved hjelp av temperaturkontroller og termostater med høy grense. Har en oppvarmingsmetode som gir varme til oppbevaringstanken, og gir varmt vann til spa / boblebad. Tilgjengelig i 120 & 240V spenningsgrad

Om VULCAN

Vulcan Electric er en ledende produsent i USA av løsninger for elektrisk oppvarming og temperaturmåling for applikasjoner innen VVS, kjemisk prosessering og olje- og gassindustrien. Merkets produktserie inkluderer et bredt utvalg av patroner, nedsenking, finner rørformet luftkanal, stripe, varme- og boblebadovner; temperaturbrytere; termostater; elementer; og tilbehør til termoelement. Vulcan Electric patronvarmer har en korrosjons- og temperaturbestandig kappe som omslutter den elektriske spolen drevet av en vekselstrømskilde og gir høy konsentrert varme, og er derved egnet for å smelte metaller i hull med tette toleranser. Disse enhetene har isolasjonsmateriale av førsteklasses kvalitet for å beskytte varmebatteriet kommer i kontakt med kappen som kan forårsake kortslutning og svikt i utstyret. De er tilgjengelige i diametere fra 3/16 til 1-1 / 4 inches. Velg mellom et stort utvalg av disse utskiftede patronvarmerne og andre produkter som kabinettvarmer, linjespenningstermostater og hodebeskyttelse på Raptor Supplies.

Merke eksklusive produkter